Page 142 - SONEPAR_CABLE_2023
P. 142
Cables Especiales BT
VC4V-K
Tensión asignada: 300/500V -1000V CONSTRUCCIÓN
Norma diseño: UNE 21031-13
Designación genérica: VC4V-K CONDUCTOR
Metal: cobre electrolítico recocido
Flexibilidad: Flexible, clase 5 según UNE EN 60228.
Temperatura máxima en el conductor: 70 ºC en servicio
CARACTERÍSTICAS Y ENSAYOS permanente, 160 ºC en cortocircuito.
AISLAMIENTO
Temperatura de servicio: -25 ºC, +70 ºC (Cable termoplástico). Material: policloruro de vinilo (PVC).
Colores: marrón, negro, gris, azul, amarillo/verde según UNE
Ensayo de tensión alterna durante 5 min: 2000 V. 21089-1. Para más de 5 conductores § 1 conductor
amarillo/verde y el resto negros numerados.
Prestaciones frente al fuego en la Unión Europea: RELLENO
Clase de reacción al fuego (CPR): Eca. Material: Si es necesario, mezcla termoplástica apropiada.
Requerimientos de fuego: EN 50575:2014 + A1:2016. PANTALLA
Clasificación respecto al fuego: EN 13501-6. Trenza de hilos de cobre pulido.
Aplicación de los resultados: CLC/TS 50576. Cinta de poliéster (bajo trenza).
Métodos de ensayo: EN 60332-1-2. CUBIERTA
Material: policloruro de vinilo.
Normativa de fuego también aplicable a países que no Color: negro-gris.
pertenecen a la Unión Europea:
No propagación de la llama: EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2
Reducida emisión de halógenos: EN 60754-1; IEC 60754-1 APLICACIONES
(emisión HCI < 20 %).
Cable flexible apantallado con trenza de hilos de cobre para
instrumentación, control y/o señalización en entornos con
influencias electro- magnéticas. Adecuado para regulación de
temperatura, de intensidad, de tensión, de válvulas motorizadas,
etc. o para control de electroválvulas, arranque de máquinas,
arranque de autómatas, telerruptores, etc.
Instalaciones interiores o receptoras (ITC-BT 20): salvo
obligación de Libre halógenos (AS) (ver ITC-BT 28 y R.D.
2267/2004).

