Page 53 - ILUMINACION_2024_01
P. 53
LUMINARIAS DE INTERIOR
Downlights de empotrar redondos
Downlights
LEDINAIRE SlimDownlight DN065B
Tensión de funcionamiento: 230 V
Tipo de tensión: CA
Reproducción cromática: >80
Fuente de luz: LED no intercambiable
Grado de protección IP: IP20
Protección contra impactos: IK03
Ángulo de apertura del haz: Haz extremadamente amplio > 80°
Material de la carcasa: Tecnopolímero
Código Ref. Fabricante Consumo Temp. color Flujo Color Ø Corte Ø Exterior PVP 413 11 DI80 DM01 GR57 HF30
897785 46427800 12 W 3000 K 1200 lm Blanco 150 mm 175 mm 13,93 € ● ● ● ● ● ●
895952 46429200 12 W 4000 K 1200 lm Blanco 150 mm 175 mm 13,93 € ● ● ● ● ● ●
897787 46433900 19 W 3000 K 2000 lm Blanco 200 mm 225 mm 21,43 € ● ● ● ● ● ●
749602 32896900 20 W 4000 K 2000 lm Blanco 200 mm 225 mm 21,43 € ● ● ● ● ● ●
Downlights Slim
RIO Downlight
Tensión de funcionamiento: 230 V
Tipo de tensión: CA
Reproducción cromática: >80
Fuente de luz: LED no intercambiable
Grado de protección IP: IP20
Protección contra impactos: IK02
Ángulo de apertura del haz: Haz extremadamente amplio > 80°
Material de la carcasa: Aluminio
Código Ref. Fabricante Consumo Temp. color Flujo Color Ø Corte Ø Exterior PVP 413 11 DI80 DM01 GR57 HF30
824289 0017440080 20 W 3000 K 2000 lm Blanco 210 mm 225 mm 22,98 € ● ● ● ● ●
824290 0017440081 20 W 4000 K 2000 lm Blanco 210 mm 225 mm 22,98 € ● ● ● ● ●
Downlights Slim
MAZDA SlimDownlight DN020B
Tensión de funcionamiento: 230 V
Tipo de tensión: CA
Reproducción cromática: >80
Fuente de luz: LED no intercambiable
Grado de protección IP: IP20
Protección contra impactos: IK03
Ángulo de apertura del haz: Haz extremadamente amplio > 80°
Material de la carcasa: Plástico
Código Ref. Fabricante Consumo Temp. color Flujo Color Ø Corte Ø Exterior PVP 413 11 DI80 DM01 GR57 HF30
273513 16364500 16 W 3000 K 1200 lm Blanco 145 ... 155 mm 165 mm 6,51 € ● ● ● ● ●
273515 16366900 16 W 4000 K 1200 lm Blanco 145 ... 155 mm 165 mm 6,51 € ● ● ● ● ● ●
273516 16368300 16 W 6500 K 1200 lm Blanco 145 ... 155 mm 165 mm 6,51 € ● ● ● ● ● ●
273517 16370600 24 W 3000 K 2000 lm Blanco 195 ... 205 mm 215 mm 10,64 € ● ● ● ● ●
273519 16372000 24 W 4000 K 2000 lm Blanco 195 ... 205 mm 215 mm 10,64 € ● ● ● ● ● ●
273520 16374400 24 W 6500 K 2000 lm Blanco 195 ... 205 mm 215 mm 10,64 € ● ● ● ● ● ●
53

