Page 52 - ILUMINACION_2024_01
P. 52
LUMINARIAS DE INTERIOR
Downlights de empotrar redondos
Downlights Aluminio (accesorios de superficie en pág. 58)
KENTAU NIQUEL
Tensión de funcionamiento: 180 ... 250 V
Tipo de tensión: CA
Reproducción cromática: >80
Fuente de luz: LED no intercambiable
Grado de protección IP: IP20
Protección contra impactos: IK02
Ángulo de apertura del haz: Haz extremadamente amplio > 80°
Material de la carcasa: Aluminio
Código Ref. Fabricante Consumo Temp. color Flujo Color Ø Corte Ø Exterior PVP 413 11 DI80 DM01 GR57 HF30
220299 381543 6 W 3000 K Níquel 100 ... 110 mm 125 mm 23,12 € ●
220300 381536 6 W 4000 K Níquel 100 ... 110 mm 125 mm 23,12 € ● ●
220295 381505 10 W 3000 K Níquel 125 ... 130 mm 150 mm 29,03 € ● ● ●
220296 381499 10 W 4000 K Níquel 125 ... 130 mm 150 mm 29,03 € ● ● ● ● ●
220293 381468 16 W 3000 K Níquel 150 ... 155 mm 175 mm 37,63 € ● ●
220294 381451 16 W 4000 K Níquel 150 ... 155 mm 175 mm 37,63 € ● ● ● ● ●
220290 381413 23 W 3000 K Níquel 200 ... 210 mm 225 mm 49,46 € ● ● ● ●
220291 381420 23 W 4000 K Níquel 200 ... 210 mm 225 mm 49,46 € ● ● ● ● ●
Downlights IP44
Downlight COMPACT
Tensión de funcionamiento: 230 V
Tipo de tensión: CA
Reproducción cromática: >80
Fuente de luz: LED no intercambiable
Grado de protección IP: IP44
Protección contra impactos: IK02
Ángulo de apertura del haz: Haz extremadamente amplio > 80°
Material de la carcasa: Plástico
Código Ref. Fabricante Consumo Temp. color Flujo Color Ø Corte Ø Exterior PVP 413 11 DI80 DM01 GR57 HF30
947830 540001290900 9 W 3000 K 810 lm Blanco 100 mm 115 mm 34,00 € ● ● ● ● ●
852039 540001291000 9 W 4000 K 855 lm Blanco 100 mm 115 mm 34,00 € ● ● ● ● ●
947835 540001291100 14 W 3000 K 1190 lm Blanco 125 mm 140 mm 38,00 € ● ● ● ● ●
871945 540001291200 14 W 4000 K 1260 lm Blanco 125 mm 140 mm 38,00 € ● ● ● ● ●
861522 540001291300 18 W 3000 K 1620 lm Blanco 150 mm 170 mm 42,50 € ● ● ● ● ●
852040 540001291400 18 W 4000 K 1710 lm Blanco 150 mm 170 mm 42,50 € ● ● ● ● ●
864969 540001291500 24 W 3000 K 2280 lm Blanco 200 mm 220 mm 49,00 € ● ● ● ● ●
847195 540001291600 24 W 4000 K 2400 lm Blanco 200 mm 220 mm 49,00 € ● ● ● ● ●
52

