Page 57 - ILUMINACION_2024_01
P. 57
LUMINARIAS DE INTERIOR
Downlights de empotrar cuadrados
Downlights Slim cuadrados (accesorios de superficie en pág. 59)
DOWNLIGHT SLIM SQUARE
Tensión de funcionamiento: 230 V
Tipo de tensión: CA
Reproducción cromática: >80
Fuente de luz: LED no intercambiable
Grado de protección IP: IP20
Protección contra impactos: IK03
Ángulo de apertura del haz: Haz extremadamente amplio > 80°
Material de la carcasa: Plástico
Código Ref. Fabricante Consumo Temp. color Flujo Color Corte Largo/Ancho PVP 413 11 DI80 DM01 GR57 HF30
260898 4058075079212 6 W 3000 K 420 lm Blanco 105x105 mm 118x118 mm 12,25 € ● ● ● ● ●
260758 4058075079236 6 W 4000 K 430 lm Blanco 105x105 mm 118x118 mm 12,25 € ● ● ● ● ●
260899 4058075079250 6 W 6500 K 430 lm Blanco 105x105 mm 118x118 mm 12,25 € ● ●
260900 4058075079274 12 W 3000 K 1020 lm Blanco 155x155 mm 169x169 mm 19,65 € ● ● ● ● ●
260764 4058075079298 12 W 4000 K 1020 lm Blanco 155x155 mm 169x169 mm 19,65 € ● ● ● ● ●
260901 4058075079311 12 W 6500 K 1020 lm Blanco 155x155 mm 169x169 mm 19,65 € ● ●
260902 4058075079335 18 W 3000 K 1530 lm Blanco 210x210 mm 225x225 mm 24,90 € ● ● ● ● ●
260759 4058075079359 18 W 4000 K 1530 lm Blanco 210x210 mm 225x225 mm 24,90 € ● ● ● ● ●
260903 4058075079373 18 W 6500 K 1530 lm Blanco 210x210 mm 225x225 mm 24,90 € ● ● ● ● ●
57

