Page 54 - ILUMINACION_2024_01
P. 54
LUMINARIAS DE INTERIOR
Downlights de empotrar redondos
Downlights Slim (accesorios de superficie en pág. 59)
DOWNLIGHT SLIM ROUND
Tensión de funcionamiento: 230 V
Tipo de tensión: CA
Reproducción cromática: >80
Fuente de luz: LED no intercambiable
Grado de protección IP: IP20
Protección contra impactos: IK03
Ángulo de apertura del haz: Haz extremadamente amplio > 80°
Material de la carcasa: Plástico
Código Ref. Fabricante Consumo Temp. color Flujo Color Ø Corte Ø Exterior PVP 413 11 DI80 DM01 GR57 HF30
260705 4058075078970 6 W 3000 K 420 lm Blanco 105 mm 118 mm 12,25 € ● ● ● ● ●
260756 4058075078994 6 W 4000 K 430 lm Blanco 105 mm 118 mm 12,25 € ● ● ● ● ●
260890 4058075079014 6 W 6500 K 430 lm Blanco 105 mm 118 mm 12,25 € ● ● ● ● ●
260762 4058075079038 12 W 3000 K 1020 lm Blanco 155 mm 169 mm 19,65 € ● ● ● ● ●
260763 4058075079052 12 W 4000 K 1020 lm Blanco 155 mm 169 mm 19,65 € ● ● ● ● ●
260891 4058075079076 12 W 6500 K 1020 lm Blanco 155 mm 169 mm 19,65 € ● ● ● ● ●
260892 4058075079090 18 W 3000 K 1530 lm Blanco 210 mm 225 mm 24,90 € ● ● ● ● ●
260893 4058075079113 18 W 4000 K 1530 lm Blanco 210 mm 225 mm 24,90 € ● ● ● ● ●
260894 4058075079137 18 W 6500 K 1530 lm Blanco 210 mm 225 mm 24,90 € ● ● ● ● ●
Downlights IP44 (accesorios de superficie en pág. 59)
DOWNLIGHT IP44
Tensión de funcionamiento: 230 V
Tipo de tensión: CA
Reproducción cromática: >80
Fuente de luz: LED no intercambiable
Grado de protección IP: IP44
Protección contra impactos: IK03
Ángulo de apertura del haz: Haz extremadamente amplio > 80°
Material de la carcasa: Plástico
Código Ref. Fabricante Consumo Temp. color Flujo Color Ø Corte Ø Exterior PVP 413 11 DI80 DM01 GR57 HF30
878023 4058075702868 4 W 3000 K 400 lm Blanco 75 mm 90 mm 4,80 € ● ● ● ● ● ●
878024 4058075702882 4 W 4000 K 400 lm Blanco 75 mm 90 mm 4,80 € ● ● ● ● ● ●
878026 4058075702929 4 W 6500 K 400 lm Blanco 75 mm 90 mm 4,80 € ● ● ● ● ● ●
866467 4058075702943 8 W 3000 K 800 lm Blanco 95 mm 115 mm 7,30 € ● ● ● ● ● ●
878027 4058075702967 8 W 4000 K 800 lm Blanco 95 mm 115 mm 7,30 € ● ● ● ● ● ●
878028 4058075703025 8 W 6500 K 800 lm Blanco 95 mm 115 mm 7,30 € ● ● ● ● ● ●
866823 4058075703049 13 W 3000 K 1300 lm Blanco 150 mm 165 mm 10,55 € ● ● ● ● ● ●
876394 4058075703087 13 W 4000 K 1300 lm Blanco 150 mm 165 mm 10,55 € ● ● ● ● ● ●
878029 4058075703100 13 W 6500 K 1300 lm Blanco 150 mm 165 mm 10,55 € ● ● ● ● ● ●
866827 4058075703124 18 W 3000 K 1800 lm Blanco 175 mm 190 mm 13,75 € ● ● ● ● ● ●
878030 4058075703148 18 W 4000 K 1800 lm Blanco 175 mm 190 mm 13,75 € ● ● ● ● ● ●
878031 4058075703179 18 W 6500 K 1800 lm Blanco 175 mm 190 mm 13,75 € ● ● ● ● ● ●
876821 4058075703193 24 W 3000 K 2400 lm Blanco 200 mm 215 mm 16,75 € ● ● ● ● ● ●
872011 4058075703223 24 W 4000 K 2400 lm Blanco 200 mm 215 mm 16,75 € ● ● ● ● ● ●
872014 4058075703247 24 W 6500 K 2400 lm Blanco 200 mm 215 mm 16,75 € ● ● ● ● ● ●
866834 4058075703285 30 W 3000 K 3000 lm Blanco 200 mm 215 mm 22,50 € ● ● ● ● ● ●
853460 4058075703308 30 W 4000 K 3000 lm Blanco 200 mm 215 mm 22,50 € ● ● ● ● ● ●
876822 4058075703322 30 W 6500 K 3000 lm Blanco 200 mm 215 mm 22,50 € ● ● ● ● ● ●
54

