Page 56 - ILUMINACION_2024_01
P. 56
LUMINARIAS DE INTERIOR
Downlights de empotrar cuadrados
Downlights Slim cuadrados *NUEVO* (accesorios de superficie en pág. 58)
KENTAU AVANT SQ NIQUEL
Tensión de funcionamiento: 230 V
Tipo de tensión: CA
Reproducción cromática: >80
Fuente de luz: LED no intercambiable
Grado de protección IP: IP20
Protección contra impactos: IK02
Ángulo de apertura del haz: Haz extremadamente amplio > 80°
Material de la carcasa: Aluminio
Código Ref. Fabricante Consumo Temp. color Flujo Color Corte Largo/Ancho PVP 413 11 DI80 DM01 GR57 HF30
1003849 628990 6 W 3000 K 587 lm Gris 100x100 mm 125x125 mm 24,34 €
1003822 629027 6 W 4000 K 613 lm Gris 100x100 mm 125x125 mm 24,34 €
1003800 629195 9 W 3000 K 967 lm Gris 125x125 mm 150x150 mm 30,56 €
1003807 629157 9 W 4000 K 1012 lm Gris 125x125 mm 150x150 mm 30,56 €
1003811 629119 14 W 3000 K 1471 lm Gris 150x150 mm 175x175 mm 39,62 €
1003799 629201 14 W 4000 K 1537 lm Gris 150x150 mm 175x175 mm 39,62 €
948478 629270 20 W 3000 K 2140 lm Gris 200x200 mm 225x225 mm 52,07 €
1003794 629256 20 W 4000 K 2303 lm Gris 200x200 mm 225x225 mm 52,07 € ●
Downlights Slim cuadrados (accesorios de superficie en pág. 58)
KENTAU SQ NIQUEL
Tensión de funcionamiento: 180 ... 250 V
Tipo de tensión: CA
Reproducción cromática: >80
Fuente de luz: LED no intercambiable
Grado de protección IP: IP20
Protección contra impactos: IK02
Ángulo de apertura del haz: Haz extremadamente amplio > 80°
Material de la carcasa: Aluminio
Código Ref. Fabricante Consumo Temp. color Flujo Color Corte Largo/Ancho PVP 413 11 DI80 DM01 GR57 HF30
220316 387439 6 W 3000 K 587 lm Níquel 100x100 mm 125x125 mm 24,34 €
220317 387446 6 W 4000 K 613 lm Níquel 100x100 mm 125x125 mm 24,34 €
220312 387477 9 W 3000 K 967 lm Níquel 125x125 mm 150x150 mm 30,56 €
220313 387484 9 W 4000 K 1012 lm Níquel 125x125 mm 150x150 mm 30,56 €
220309 387514 14 W 3000 K 1471 lm Níquel 150x150 mm 175x175 mm 39,62 €
204186 387521 14 W 4000 K 1537 lm Níquel 150x150 mm 175x175 mm 39,62 €
220308 387538 20 W 3000 K 2140 lm Níquel 200x200 mm 225x225 mm 52,07 € ● ●
204185 381383 20 W 4000 K 2303 lm Níquel 200x200 mm 225x225 mm 52,07 € ● ● ● ● ●
Downlights Slim cuadrados
LEDINAIRE SlimDownlight Square DN065B
Tensión de funcionamiento: 230 V
Tipo de tensión: CA
Reproducción cromática: >80
Fuente de luz: LED no intercambiable
Grado de protección IP: IP20
Protección contra impactos: IK03
Ángulo de apertura del haz: Haz extremadamente amplio > 80°
Material de la carcasa: Aluminio
Código Ref. Fabricante Consumo Temp. color Flujo Color Corte Largo/Ancho PVP 413 11 DI80 DM01 GR57 HF30
793704 32898300 11 W 3000 K 1000 lm Blanco 150x150 mm 175x175 mm 19,29 € ● ● ● ● ●
793705 32900300 11 W 4000 K 1000 lm Blanco 150x150 mm 175x175 mm 19,29 € ● ● ● ● ●
56

