Page 51 - ILUMINACION_2024_01
P. 51
LUMINARIAS DE INTERIOR
Downlights de empotrar redondos
Downlights Aluminio *NUEVO* (accesorios de superficie en pág. 58)
KENTAU AVANT CL NIQUEL
Tensión de funcionamiento: 230 V
Tipo de tensión: CA
Reproducción cromática: >80
Fuente de luz: LED no intercambiable
Grado de protección IP: IP20
Protección contra impactos: IK02
Ángulo de apertura del haz: Haz extremadamente amplio > 80°
Material de la carcasa: Aluminio
Código Ref. Fabricante Consumo Temp. color Flujo Color Ø Corte Ø Exterior PVP 413 11 DI80 DM01 GR57 HF30
1001327 629072 6 W 3000 K 563 lm Gris 105 ... 110 mm 125 mm 23,12 € ●
1003788 629294 6 W 4000 K 660 lm Gris 105 ... 110 mm 125 mm 23,12 € ● ●
1003806 629164 9 W 3000 K 900 lm Gris 130 ... 135 mm 150 mm 29,03 € ● ● ●
1003795 629232 9 W 4000 K 950 lm Gris 130 ... 135 mm 150 mm 29,03 € ● ● ● ● ●
1003797 629218 14 W 3000 K 1490 lm Gris 150 ... 155 mm 175 mm 37,63 € ● ●
1003792 629263 14 W 4000 K 1680 lm Gris 150 ... 155 mm 175 mm 37,63 € ● ● ● ● ●
1003851 628945 20 W 3000 K 2174 lm Gris 200 ... 205 mm 225 mm 49,46 € ● ● ● ●
1000333 634229 20 W 4000 K 2400 lm Gris 200 ... 205 mm 225 mm 49,46 € ● ● ● ● ●
Downlights Aluminio (accesorios de superficie en pág. 58)
KENTAU BLANCO
Tensión de funcionamiento: 180 ... 250 V
Tipo de tensión: CA
Reproducción cromática: >80
Fuente de luz: LED no intercambiable
Grado de protección IP: IP20
Protección contra impactos: IK02
Ángulo de apertura del haz: Haz extremadamente amplio > 80°
Material de la carcasa: Aluminio
Código Ref. Fabricante Consumo Temp. color Flujo Color Ø Corte Ø Exterior PVP 413 11 DI80 DM01 GR57 HF30
220301 381567 6 W 3000 K 543 lm Blanco 100 ... 110 mm 125 mm 22,04 € ● ● ● ● ●
208757 381550 6 W 4000 K 572 lm Blanco 100 ... 110 mm 125 mm 22,04 € ● ● ● ● ●
220297 381529 10 W 3000 K 906 lm Blanco 125 ... 130 mm 150 mm 26,88 € ● ● ● ● ●
220298 381512 10 W 4000 K 954 lm Blanco 125 ... 130 mm 150 mm 26,88 € ● ● ● ● ●
205622 381482 16 W 3000 K 1516 lm Blanco 150 ... 155 mm 175 mm 35,48 € ● ● ● ● ●
208744 381475 16 W 4000 K 1596 lm Blanco 150 ... 155 mm 175 mm 35,48 € ● ● ● ● ●
220292 381437 23 W 3000 K 2173 lm Blanco 200 ... 210 mm 225 mm 46,24 € ● ● ● ● ●
206301 381444 23 W 4000 K 2249 lm Blanco 200 ... 210 mm 225 mm 46,24 € ● ● ● ● ●
259887 408202 23 W 5000 K 2392 lm Blanco 200 ... 210 mm 225 mm 46,24 € ●
259888 408219 23 W 6500 K 2426 lm Blanco 200 ... 210 mm 225 mm 46,24 € ● ● ● ● ●
51

