Page 55 - ILUMINACION_2024_01
P. 55
LUMINARIAS DE INTERIOR
Downlights de empotrar cuadrados
Downlights Slim cuadrados *NUEVO* (accesorios de superficie en pág. 58)
KENTAU AVANT SQ BLANCO
Tensión de funcionamiento: 230 V
Tipo de tensión: CA
Reproducción cromática: >80
Fuente de luz: LED no intercambiable
Grado de protección IP: IP20
Protección contra impactos: IK02
Ángulo de apertura del haz: Haz extremadamente amplio > 80°
Material de la carcasa: Aluminio
Código Ref. Fabricante Consumo Temp. color Flujo Color Corte Largo/Ancho PVP 413 11 DI80 DM01 GR57 HF30
1003813 629096 6 W 3000 K 587 lm Blanco 100x100 mm 125x125 mm 23,20 €
1003988 629317 6 W 4000 K 613 lm Blanco 100x100 mm 125x125 mm 23,20 €
1003987 634243 9 W 3000 K 967 lm Blanco 125x125 mm 150x150 mm 28,30 €
929006 628792 9 W 4000 K 1012 lm Blanco 125x125 mm 150x150 mm 28,30 € ● ● ● ● ●
1003796 629225 14 W 3000 K 1471 lm Blanco 150x150 mm 175x175 mm 37,35 €
929830 628860 14 W 4000 K 1537 lm Blanco 150x150 mm 175x175 mm 37,35 € ● ● ● ● ●
943648 628808 20 W 3000 K 2140 lm Blanco 200x200 mm 225x225 mm 48,67 € ● ●
939325 628952 20 W 4000 K 2303 lm Blanco 200x200 mm 225x225 mm 48,67 € ● ● ● ● ●
Downlights Slim cuadrados (accesorios de superficie en pág. 58)
KENTAU SQ BLANCO
Tensión de funcionamiento: 180 ... 250 V
Tipo de tensión: CA
Reproducción cromática: >80
Fuente de luz: LED no intercambiable
Grado de protección IP: IP20
Protección contra impactos: IK02
Ángulo de apertura del haz: Haz extremadamente amplio > 80°
Material de la carcasa: Aluminio
Código Ref. Fabricante Consumo Temp. color Flujo Color Corte Largo/Ancho PVP 413 11 DI80 DM01 GR57 HF30
220318 387415 6 W 3000 K 587 lm Blanco 100x100 mm 125x125 mm 23,20 €
220319 387422 6 W 4000 K 613 lm Blanco 100x100 mm 125x125 mm 23,20 €
220314 387453 9 W 3000 K 967 lm Blanco 125x125 mm 150x150 mm 28,30 €
220315 387460 9 W 4000 K 1012 lm Blanco 125x125 mm 150x150 mm 28,30 € ● ● ● ● ●
220311 387491 14 W 3000 K 1471 lm Blanco 150x150 mm 175x175 mm 37,35 €
220310 387507 14 W 4000 K 1537 lm Blanco 150x150 mm 175x175 mm 37,35 € ● ● ● ● ●
207474 381406 20 W 3000 K 2140 lm Blanco 200x200 mm 225x225 mm 48,67 € ● ●
200753 381390 20 W 4000 K 2303 lm Blanco 200x200 mm 225x225 mm 48,67 € ● ● ● ● ●
55

