Page 50 - ILUMINACION_2024_01
P. 50
LUMINARIAS DE INTERIOR
Downlights de empotrar redondos
Downlights Alta Eficiencia - Bajo deslumbramiento UGR<18
LEDINAIRE DN070B
Tensión de funcionamiento: 230 V
Tipo de tensión: CA
Reproducción cromática: >80
Fuente de luz: LED no intercambiable
Grado de protección IP: IP20
Protección contra impactos: IK03
Ángulo de apertura del haz: Difusión ángulo amplio 40-80°
Material de la carcasa: Aluminio
Código Ref. Fabricante Consumo Temp. color Flujo Color Ø Corte Ø Exterior PVP 413 11 DI80 DM01 GR57 HF30
763232 35398500 12 W 3000 K 1200 lm Blanco 150 mm 173 mm 23,58 €
763192 35400500 12 W 4000 K 1200 lm Blanco 150 mm 173 mm 23,58 € ● ● ● ● ● ●
763190 35402900 24 W 3000 K 2400 lm Blanco 200 mm 233 mm 30,01 € ● ●
763191 35404300 24 W 4000 K 2400 lm Blanco 200 mm 233 mm 30,01 € ● ● ● ● ● ●
Downlights Blancos *NUEVO* (accesorios de superficie en pág. 58)
KENTAU AVANT CL BLANCO
Tensión de funcionamiento: 230 V
Tipo de tensión: CA
Reproducción cromática: >80
Fuente de luz: LED no intercambiable
Grado de protección IP: IP20
Protección contra impactos: IK02
Ángulo de apertura del haz: Haz extremadamente amplio > 80°
Material de la carcasa: Aluminio
Código Ref. Fabricante Consumo Temp. color Flujo Color Ø Corte Ø Exterior PVP 413 11 DI80 DM01 GR57 HF30
943653 628877 6 W 3000 K 563 lm Blanco 105 ... 110 mm 125 mm 22,04 € ● ● ● ● ●
939347 628785 6 W 4000 K 660 lm Blanco 105 ... 110 mm 125 mm 22,04 € ● ● ● ● ●
964708 629287 9 W 3000 K 900 lm Blanco 130 ... 135 mm 150 mm 26,88 € ● ● ● ● ●
939327 629324 9 W 4000 K 950 lm Blanco 130 ... 135 mm 150 mm 26,89 € ● ● ● ● ●
939966 628884 14 W 3000 K 1490 lm Blanco 150 ... 155 mm 175 mm 35,48 € ● ● ● ● ●
928279 628815 14 W 4000 K 1680 lm Blanco 150 ... 155 mm 175 mm 35,48 € ● ● ● ● ●
967507 629355 20 W 3000 K 2174 lm Blanco 200 ... 205 mm 225 mm 46,24 € ● ● ● ● ●
1000037 629362 20 W 4000 K 2400 lm Blanco 200 ... 205 mm 225 mm 46,24 € ● ● ● ● ●
50

