Page 49 - ILUMINACION_2024_01
P. 49
LUMINARIAS DE INTERIOR
Downlights de empotrar redondos
Downlights Aluminio IP44 - Regulación DALI
DOWLINGHT ALU DALI
Tensión de funcionamiento: 230 V
Tipo de tensión: CA
Reproducción cromática: >80
Fuente de luz: LED no intercambiable
Grado de protección IP: IP44
Protección contra impactos: IK02
Ángulo de apertura del haz: Haz extremadamente amplio > 80°
Material de la carcasa: Aluminio
Código Ref. Fabricante Consumo Temp. color Flujo Color Ø Corte Ø Exterior PVP 413 11 DI80 DM01 GR57 HF30
855410 4058075202610 14 W 3000 K 1190 lm Blanco 150 mm 160 mm 112,25 €
350437 4058075202634 14 W 4000 K 1260 lm Blanco 150 mm 160 mm 112,25 €
878039 4058075202658 14 W 6500 K 1330 lm Blanco 150 mm 160 mm 112,25 €
260882 4058075091610 25 W 3000 K 2250 lm Blanco 200 mm 215 mm 129,55 €
260883 4058075091634 25 W 4000 K 2370 lm Blanco 200 mm 215 mm 129,55 €
260884 4058075091658 25 W 6500 K 2370 lm Blanco 200 mm 215 mm 129,55 €
260885 4058075091672 35 W 3000 K 2975 lm Blanco 200 mm 215 mm 140,95 €
260886 4058075091696 35 W 4000 K 3150 lm Blanco 200 mm 215 mm 140,95 €
260887 4058075091719 35 W 6500 K 3150 lm Blanco 200 mm 215 mm 140,95 €
Downlights Aluminio IP44
DOWLINGHT ALU
Tensión de funcionamiento: 230 V
Tipo de tensión: CA
Reproducción cromática: >80
Fuente de luz: LED no intercambiable
Grado de protección IP: IP44
Protección contra impactos: IK02
Ángulo de apertura del haz: Haz extremadamente amplio > 80°
Material de la carcasa: Aluminio
Código Ref. Fabricante Consumo Temp. color Flujo Color Ø Corte Ø Exterior PVP 413 11 DI80 DM01 GR57 HF30
259637 4058075091436 14 W 3000 K 1190 lm Blanco 150 mm 160 mm 37,35 € ● ●
259635 4058075091450 14 W 4000 K 1260 lm Blanco 150 mm 160 mm 37,35 € ● ●
260877 4058075091474 14 W 6500 K 1330 lm Blanco 150 mm 160 mm 37,35 €
259638 4058075091498 25 W 3000 K 2250 lm Blanco 200 mm 215 mm 50,85 € ● ● ● ● ●
259636 4058075091511 25 W 4000 K 2370 lm Blanco 200 mm 215 mm 50,85 € ● ● ● ● ●
260878 4058075091535 25 W 6500 K 2370 lm Blanco 200 mm 215 mm 50,85 € ●
260879 4058075091559 35 W 3000 K 2975 lm Blanco 200 mm 215 mm 67,85 €
260880 4058075091573 35 W 4000 K 3150 lm Blanco 200 mm 215 mm 67,85 € ● ● ● ● ●
260881 4058075091597 35 W 6500 K 3150 lm Blanco 200 mm 215 mm 67,85 € ●
49

