Page 48 - ILUMINACION_2024_01
P. 48
LUMINARIAS DE INTERIOR
Paneles LED de SUPERFICIE
Panel LED superficie UGR<19
PANELLO UGR<19 SUPERFICIE
Tensión de funcionamiento: 230 V
Tipo de tensión: CA
Reproducción cromática: >80
Fuente de luz: LED no intercambiable
Grado de protección IP: IP40
Protección contra impactos: IK05
Indice deslumbramiento UGR: 19
Código Ref. Fabricante Consumo Temp. color Flujo Color Largo/Ancho Altura PVP 413 11 DI80 DM01 GR57 HF30
352310 2218551100 34 W 3000 K 3353 lm Blanco 595x595 mm 48 mm 70,00 €
285539 2218551000 34 W 4000 K 3527 lm Blanco 595x595 mm 48 mm 70,00 € ● ●
352312 2218571100 34 W 3000 K 3353 lm Blanco 1195x295 mm 48 mm 85,00 €
283454 2218571000 34 W 4000 K 3470 lm Blanco 1195x295 mm 48 mm 85,00 € ● ●
352317 2218591939 69 W 3000 K 6398 lm Blanco 1195x595 mm 48 mm 180,00 €
301496 2218591900 69 W 4000 K 6880 lm Blanco 1195x595 mm 48 mm 180,00 € ● ●
48

