Page 40 - ILUMINACION_2024_01
P. 40
LUMINARIAS DE INTERIOR
Paneles LED de empotrar bajo deslumbramiento
Panel Led UGR<19 - Regulación DALI
LEDINAIRE RC065B
Tensión de funcionamiento: 230 V
Tipo de tensión: CA
Reproducción cromática: >80
Fuente de luz: LED no intercambiable
Grado de protección IP: IP20
Protección contra impactos: IK02
Indice deslumbramiento UGR: 19
Código Ref. Fabricante Consumo Temp. color Flujo Color Largo/Ancho PVP 413 11 DI80 DM01 GR57 HF30
857999 53064599 34 W 4000 K 3400 lm Blanco 595x595 mm 81,00 € ● ● ● ● ● ●
Panel Led UGR<19 - Regulación DALI
LUZERNA AVANT
Tensión de funcionamiento: 230 V
Tipo de tensión: CA
Reproducción cromática: >80
Fuente de luz: LED no intercambiable
Grado de protección IP: IP20
Protección contra impactos: IK02
Indice deslumbramiento UGR: 19
Código Ref. Fabricante Consumo Temp. color Flujo Color Largo/Ancho PVP 413 11 DI80 DM01 GR57 HF30
294971 LX34DB 32 W 4000 K 5140 lm Blanco 597x597 mm 98,37 € ● ●
Panel Led UGR<19 - Regulación DALI
SILENT LED
Tensión de funcionamiento: 230 V
Tipo de tensión: CA
Reproducción cromática: >80
Fuente de luz: LED no intercambiable
Grado de protección IP: IP20
Protección contra impactos: IK02
Indice deslumbramiento UGR: 19
Código Ref. Fabricante Consumo Temp. color Flujo Color Largo/Ancho PVP 413 11 DI80 DM01 GR57 HF30
284971 470766 40 W 4000 K 4026 lm Blanco 600x600 mm 124,44 € ●
286648 483933 40 W 4000 K 4026 lm Blanco 1200x300 mm 142,22 €
40

