Page 35 - ILUMINACION_2024_01
P. 35
LUMINARIAS DE EXTERIOR
Empotrables de SUELO LED
Fijo LED ALUMINIO (balizamiento)
Senya
Tensión de funcionamiento: 230 V
Tipo de tensión: CA
Reproducción cromática: >80
Fuente de luz: LED no intercambiable
Grado de protección IP: IP65
Protección contra impactos: IK02
Ángulo de apertura del haz: Difusión ángulo amplio 40-80°
Material de la carcasa: Aluminio
Código Ref. Fabricante Consumo Temp. color Flujo Color Ø Corte Ø Exterior PVP 413 11 DI80 DM01 GR57 HF30
828173 PX-0371-ALU 1.7 W 3000 K 83 lm Aluminio 55 mm 59 mm 34,50 € ● ● ● ● ● ●
35

