Page 41 - ILUMINACION_2024_01
P. 41
LUMINARIAS DE INTERIOR
Paneles LED de empotrar bajo deslumbramiento
Panel Led UGR<16
MINICOMFORT
Tensión de funcionamiento: 230 V
Tipo de tensión: CA
Reproducción cromática: >80
Fuente de luz: LED no intercambiable
Grado de protección IP: IP20
Protección contra impactos: IK07
Indice deslumbramiento UGR: 16
Código Ref. Fabricante Consumo Temp. color Flujo Color Largo/Ancho PVP 413 11 DI80 DM01 GR57 HF30
97984 15353500 37 W 4000 K 4093 lm Blanco 596x596 mm 120,00 € ●
Panel Led UGR<19
LEDINAIRE RC065B
Tensión de funcionamiento: 230 V
Tipo de tensión: CA
Reproducción cromática: >80
Fuente de luz: LED no intercambiable
Grado de protección IP: IP20
Protección contra impactos: IK02
Indice deslumbramiento UGR: 19
Código Ref. Fabricante Consumo Temp. color Flujo Color Largo/Ancho PVP 413 11 DI80 DM01 GR57 HF30
796716 53065299 34 W 3000 K 3400 lm Blanco 595x595 mm 49,53 € ● ● ● ● ●
260754 38647499 37.4 W 4000 K 3400 lm Blanco 595x595 mm 49,53 € ● ● ● ● ● ●
300842 36204599 34 W 6500 K 3400 lm Blanco 595x595 mm 49,53 € ● ● ● ● ● ●
Panel Led UGR<19
PANELLO
Tensión de funcionamiento: 230 V
Tipo de tensión: CA
Reproducción cromática: >80
Fuente de luz: LED no intercambiable
Grado de protección IP: IP40
Protección contra impactos: IK02
Indice deslumbramiento UGR: 19
Código Ref. Fabricante Consumo Temp. color Flujo Color Largo/Ancho PVP 413 11 DI80 DM01 GR57 HF30
302082 2218481800 34 W 3000 K 3353 lm Blanco 595x595 mm 45,00 €
249465 2218481700 34 W 4000 K 3527 lm Blanco 595x595 mm 45,00 € ● ● ● ● ● ●
352297 2218461639 54 W 3000 K 4930 lm Blanco 595x595 mm 70,00 €
352296 2218461600 54 W 4000 K 5300 lm Blanco 595x595 mm 70,00 € ●
352305 2218521100 34 W 3000 K 3353 lm Blanco 1195x295 mm 60,00 €
301491 2218521000 34 W 4000 K 3470 lm Blanco 1195x295 mm 60,00 € ● ● ● ● ● ●
352309 2218531939 73 W 3000 K 6398 lm Blanco 1195x595 mm 145,00 €
301493 2218531900 73 W 4000 K 6880 lm Blanco 1195x595 mm 145,00 € ● ● ● ●
41

