Page 44 - ILUMINACION_2024_01
P. 44
LUMINARIAS DE INTERIOR
Paneles LED de empotrar
Panel LED
LEDINAIRE RC065B
Tensión de funcionamiento: 230 V
Tipo de tensión: CA
Reproducción cromática: >80
Fuente de luz: LED no intercambiable
Grado de protección IP: IP20
Protección contra impactos: IK02
Indice deslumbramiento UGR: 22
Código Ref. Fabricante Consumo Temp. color Flujo Color Largo/Ancho PVP 413 11 DI80 DM01 GR57 HF30
785863 53066999 34 W 3000 K 3400 lm Blanco 595x595 mm 41,28 €
300836 79180399 34 W 4000 K 3400 lm Blanco 595x595 mm 41,28 € ● ● ● ● ● ●
300837 36206999 34 W 6500 K 3400 lm Blanco 595x595 mm 41,28 € ● ● ● ● ● ●
Panel LED
MAZDA RC007B
Tensión de funcionamiento: 230 V
Tipo de tensión: CA
Reproducción cromática: >80
Fuente de luz: LED no intercambiable
Grado de protección IP: IP20
Protección contra impactos: IK02
Indice deslumbramiento UGR: 22
Código Ref. Fabricante Consumo Temp. color Flujo Color Largo/Ancho PVP 413 11 DI80 DM01 GR57 HF30
273531 34018099 36 W 4000 K 3200 lm Blanco 595x595 mm 30,70 € ● ● ● ● ●
Panel LED
ECO CLASS PANEL
Tensión de funcionamiento: 230 V
Tipo de tensión: CA
Reproducción cromática: >80
Fuente de luz: LED no intercambiable
Grado de protección IP: IP20
Protección contra impactos: IK02
Indice deslumbramiento UGR: 22
Código Ref. Fabricante Consumo Temp. color Flujo Color Largo/Ancho PVP 413 11 DI80 DM01 GR57 HF30
1007256 4099854187230 36 W 3000 K 3600 lm Blanco 595x595 mm 41,65 €
1010500 4099854187254 36 W 4000 K 3600 lm Blanco 595x595 mm 41,65 € ● ● ●
1010501 4099854187278 36 W 6500 K 3600 lm Blanco 595x595 mm 41,65 € ●
44

