Page 43 - ILUMINACION_2024_01
P. 43
LUMINARIAS DE INTERIOR
Paneles LED de empotrar bajo deslumbramiento
Panel Led UGR<19
MAZDA RC007
Tensión de funcionamiento: 230 V
Tipo de tensión: CA
Reproducción cromática: >80
Fuente de luz: LED no intercambiable
Grado de protección IP: IP20
Protección contra impactos: IK02
Indice deslumbramiento UGR: 19
Código Ref. Fabricante Consumo Temp. color Flujo Color Largo/Ancho PVP 413 11 DI80 DM01 GR57 HF30
586025 36471199 36 W 4000 K 3200 lm Blanco 595x595 mm 32,40 € ● ● ● ● ● ●
Panel Led UGR<19
ECO CLASS PANEL
Tensión de funcionamiento: 230 V
Tipo de tensión: CA
Reproducción cromática: >80
Fuente de luz: LED no intercambiable
Grado de protección IP: IP20
Protección contra impactos: IK02
Indice deslumbramiento UGR: 19
Código Ref. Fabricante Consumo Temp. color Flujo Color Largo/Ancho PVP 413 11 DI80 DM01 GR57 HF30
1010502 4099854187292 36 W 3000 K 3600 lm Blanco 595x595 mm 43,60 € ● ● ● ● ●
1002229 4099854187315 36 W 4000 K 3600 lm Blanco 595x595 mm 43,60 € ● ● ● ● ● ●
1010503 4099854187339 36 W 6500 K 3600 lm Blanco 595x595 mm 43,60 € ● ● ● ●
43

