Page 45 - ILUMINACION_2024_01
P. 45
LUMINARIAS DE INTERIOR
Paneles LED de empotrar
Panel LED
Panel fino Basic G3
Tensión de funcionamiento: 230 V
Tipo de tensión: CA
Reproducción cromática: >80
Fuente de luz: LED no intercambiable
Grado de protección IP: IP20
Protección contra impactos: IK03
Indice deslumbramiento UGR: 22
Código Ref. Fabricante Consumo Temp. color Flujo Color Largo/Ancho PVP 413 11 DI80 DM01 GR57 HF30
947809 542003096100 32 W 3000 K 3630 lm Blanco 595x595 mm 56,00 €
892461 542003096200 32 W 4000 K 3840 lm Blanco 595x595 mm 56,00 € ● ● ● ● ●
45

