Page 38 - ILUMINACION_2024_01
P. 38
LUMINARIAS DE EXTERIOR
Apliques de pared sin lámpara
Superficie gris
FORLIGHT Area
Grado de protección IP: IP65
Protección contra impactos: IK09
Con fuente de luz: No
Material de la carcasa: Plástico
Material del difusor: Plástico
Código Ref. Fabricante Nº Lámparas Portalámparas Color Largo/Ancho/Alto PVP 413 11 DI80 DM01 GR57 HF30
241368 PX-0352-GRI 1 E27 Gris 320x130x132 mm 39,95 € ● ● ● ● ● ●
Superficie negro
FORLIGHT Area
Grado de protección IP: IP65
Protección contra impactos: IK09
Con fuente de luz: No
Material de la carcasa: Plástico
Material del difusor: Plástico
Código Ref. Fabricante Nº Lámparas Portalámparas Color Largo/Ancho/Alto PVP 413 11 DI80 DM01 GR57 HF30
250348 PX-0352-NEG 1 E27 Negro 320x130x132 mm 39,95 € ● ● ● ● ● ●
Empotrable pared gris
FORLIGHT Tamesis
Grado de protección IP: IP44
Protección contra impactos: IK09
Con fuente de luz: No
Material de la carcasa: Aluminio
Material del difusor: Vidrio opalino
Código Ref. Fabricante Nº Lámparas Portalámparas Color Largo/Ancho/Alto PVP 413 11 DI80 DM01 GR57 HF30
273850 PX-0047-GRI 1 E27 Gris 240x100x80 mm 29,50 € ● ● ● ● ● ●
38

