Page 37 - ILUMINACION_2024_01
P. 37
LUMINARIAS DE EXTERIOR
Apliques de pared sin lámpara
Superficie blanco DOS DIRECCIONES
FORLIGHT Ara Big
Grado de protección IP: IP65
Protección contra impactos: IK06
Con fuente de luz: No
Material de la carcasa: Plástico
Material del difusor: Plástico
Código Ref. Fabricante Nº Lámparas Portalámparas Color Largo/Ancho/Alto PVP 413 11 DI80 DM01 GR57 HF30
254394 PX-0375-BLA 1 E27 Blanco 230x90x101 mm 47,95 € ● ● ● ● ● ●
Superficie antracita DOS DIRECCIONES
FORLIGHT Ara Big
Grado de protección IP: IP66
Protección contra impactos: IK06
Con fuente de luz: No
Material de la carcasa: Plástico
Material del difusor: Plástico
Código Ref. Fabricante Nº Lámparas Portalámparas Color Largo/Ancho/Alto PVP 413 11 DI80 DM01 GR57 HF30
258042 PX-0375-ANT 1 E27 Negro 230x90x101 mm 47,95 € ● ● ● ● ● ●
Superficie blanco
FORLIGHT Area
Grado de protección IP: IP65
Protección contra impactos: IK09
Con fuente de luz: No
Material de la carcasa: Plástico
Material del difusor: Plástico
Código Ref. Fabricante Nº Lámparas Portalámparas Color Largo/Ancho/Alto PVP 413 11 DI80 DM01 GR57 HF30
257225 PX-0352-BLA 1 E27 Blanco 320x132x130 mm 39,95 € ● ● ● ● ● ●
37

