Page 39 - ILUMINACION_2024_01
P. 39
LUMINARIAS DE INTERIOR
Luminarias para líneas continuas
Regleta enlazable con interruptor
LINEAR COMPACT SWITCH
Tensión de funcionamiento: 230 V
Tipo de tensión: CA
Reproducción cromática: >80
Fuente de luz: LED no intercambiable
Grado de protección IP: IP20
Material: Plástico
Código Ref. Fabricante Consumo Temp. color Flujo Color Longitud PVP 413 11 DI80 DM01 GR57 HF30
256975 4058075106079 4 W 3000 K 400 lm Blanco 313 mm 14,65 € ● ● ● ● ●
256976 4058075106093 4 W 4000 K 450 lm Blanco 313 mm 14,65 € ● ● ● ● ● ●
256977 4058075106116 8 W 3000 K 800 lm Blanco 573 mm 19,50 € ● ● ● ● ●
256978 4058075106130 8 W 4000 K 800 lm Blanco 573 mm 19,50 € ● ● ● ● ● ●
256980 4058075106192 12 W 3000 K 1200 lm Blanco 873 mm 22,75 € ● ● ● ● ●
256981 4058075106215 12 W 4000 K 1200 lm Blanco 873 mm 22,75 € ● ● ● ● ● ●
256982 4058075106154 14 W 3000 K 1400 lm Blanco 1173 mm 24,70 € ● ● ● ● ●
256984 4058075106178 14 W 4000 K 1400 lm Blanco 1173 mm 24,70 € ● ● ● ● ● ●
876817 4058075683341 17 W 3000 K 1800 lm Blanco 1473 mm 32,35 € ● ● ● ● ●
876818 4058075683365 17 W 4000 K 1900 lm Blanco 1473 mm 32,35 € ● ● ● ● ●
39

