Page 42 - ILUMINACION_2024_01
P. 42
LUMINARIAS DE INTERIOR
Paneles LED de empotrar bajo deslumbramiento
Panel Led UGR<19
LUZERNA AVANT
Tensión de funcionamiento: 230 V
Tipo de tensión: CA
Reproducción cromática: >80
Fuente de luz: LED no intercambiable
Grado de protección IP: IP44
Protección contra impactos: IK02
Indice deslumbramiento UGR: 19
Código Ref. Fabricante Consumo Temp. color Flujo Color Largo/Ancho PVP 413 11 DI80 DM01 GR57 HF30
303509 LX34B 32 W 4000 K 3995 lm Blanco 597x597 mm 62,32 € ● ●
Panel Led UGR<19
SILENT LED
Tensión de funcionamiento: 230 V
Tipo de tensión: CA
Reproducción cromática: >80
Fuente de luz: LED no intercambiable
Grado de protección IP: IP20
Protección contra impactos: IK02
Indice deslumbramiento UGR: 19
Código Ref. Fabricante Consumo Temp. color Flujo Color Largo/Ancho PVP 413 11 DI80 DM01 GR57 HF30
301950 470759 40 W 3000 K 3618 lm Blanco 575x575 mm 79,00 € ● ● ● ● ●
282502 470742 40 W 4000 K 4026 lm Blanco 575x575 mm 79,00 € ● ● ● ● ●
748483 561167 40 W 6500 K 4169 lm Blanco 575x575 mm 79,00 € ● ● ● ● ●
297276 478052 40 W 3000 K 3618 lm Blanco 1175x275 mm 95,00 €
620790 515016 40 W 4000 K 4026 lm Blanco 1175x275 mm 135,00 €
288604 483957 60 W 4000 K 6089 lm Blanco 1175x575 mm 183,33 € ● ● ● ● ●
Panel Led UGR<19
HALF Panel
Tensión de funcionamiento: 230 V
Tipo de tensión: CA
Reproducción cromática: >80
Fuente de luz: LED intercambiable
Grado de protección IP: IP20
Protección contra impactos: IK02
Indice deslumbramiento UGR: 19
Código Ref. Fabricante Consumo Temp. color Flujo Color Largo/Ancho PVP 413 11 DI80 DM01 GR57 HF30
824049 0028920108 32 W 4000 K 3500 lm Blanco 595x595 mm 47,98 € ● ● ● ● ●
42

