Page 34 - ILUMINACION_2024_01
P. 34
LUMINARIAS DE EXTERIOR
Empotrables de SUELO sin lámpara
Orientable GU10 TECNOPOLÍMERO
Gea
Grado de protección IP: IP65
Protección contra impactos: IK10
Con fuente de luz: No
Material de la carcasa: Acero
Material del difusor: Vidrio opalino
Código Ref. Fabricante Nº Lámparas Portalámparas Color Largo/Ancho/Alto PVP 413 11 DI80 DM01 GR57 HF30
135360 55-9380-CA-37 1 GU10 Aluminio 130x130x170 mm 129,80 € ● ● ●
Fijo GU10 TECOPOLIMERO
FORLIGHT Tidian
Grado de protección IP: IP65
Protección contra impactos: IK10
Con fuente de luz: No
Material de la carcasa: Plástico
Material del difusor: Vidrio opalino
Código Ref. Fabricante Nº Lámparas Portalámparas Color Largo/Ancho/Alto PVP 413 11 DI80 DM01 GR57 HF30
257161 PX-1100-NEG 1 GU10 Negro 98x98x109 mm 21,95 € ● ● ● ● ●
34

