Page 33 - ILUMINACION_2024_01
P. 33
LUMINARIAS DE EXTERIOR
Proyectores de JARDÍN
Casquillo GU10 TECNOPOLÍMERO (pincho incluido)
Hubble
Grado de protección IP: IP66
Protección contra impactos: IK06
Con fuente de luz: No
Material de la carcasa: Tecnopolímero
Material del difusor: Cristal
Código Ref. Fabricante Nº Lámparas Portalámparas Color Largo/Ancho/Alto PVP 413 11 DI80 DM01 GR57 HF30
149167 05-9722-05-37 1 GU10 Negro 210x120x mm 80,20 € ● ●
Casquillo GU10 ALUMINIO (pincho incluido)
FORLIGHT Post
Grado de protección IP: IP65
Protección contra impactos: IK09
Con fuente de luz: No
Material de la carcasa: Aluminio
Material del difusor: Cristal
Código Ref. Fabricante Nº Lámparas Portalámparas Color Largo/Ancho/Alto PVP 413 11 DI80 DM01 GR57 HF30
233789 PX-1400-NEG 1 GU10 Negro 109x98x mm 27,95 € ● ● ● ● ● ●
Casquillo GU10 TECNOPOLÍMERO-CABLEANDO PASANTE (pincho incluido)
FORLIGHT Tidian
Grado de protección IP: IP65
Protección contra impactos: IK07
Con fuente de luz: No
Material de la carcasa: Tecnopolímero
Material del difusor: Cristal
Código Ref. Fabricante Nº Lámparas Portalámparas Color Largo/Ancho/Alto PVP 413 11 DI80 DM01 GR57 HF30
247122 PX-0214-NEG 1 GU10 Negro 141x78x mm 25,95 € ● ● ● ● ● ●
33

