Page 32 - ILUMINACION_2024_01
P. 32
LUMINARIAS DE INTERIOR/EXTERIOR
Apliques decorativos techo/pared IP44 con SENSOR
Aplique superficie IP44 con SENSOR DE MOVIMIENTO
PRESENCE Aplique SENSOR
Tensión de funcionamiento: 230 V
Tipo de tensión: CA
Reproducción cromática: >80
Fuente de luz: LED intercambiable
Grado de protección IP: IP44
Protección contra impactos: IK03
Con sensor de movimiento: Sí
Material del difusor: Tecnopolímero
Código Ref. Fabricante Consumo Temp. color Flujo Color Ø Exterior PVP 413 11 DI80 DM01 GR57 HF30
824288 0028920107 16.5 W 4000 K 1200 lm Blanco 300 mm 39,98 € ● ● ● ● ●
Aplique superficie IP44 con SENSOR DE MOVIMIENTO
SURFACE CIRCULAR SENSOR
Tensión de funcionamiento: 230 V
Tipo de tensión: CA
Reproducción cromática: >80
Fuente de luz: LED no intercambiable
Grado de protección IP: IP44
Protección contra impactos: IK03
Con sensor de movimiento: Sí
Material del difusor: Plástico
Código Ref. Fabricante Consumo Temp. color Flujo Color Ø Exterior PVP 413 11 DI80 DM01 GR57 HF30
758203 4058075617902 13 W 3000 K 920 lm Blanco 250 mm 56,10 € ●
758205 4058075617926 13 W 4000 K 960 lm Blanco 250 mm 56,10 € ● ● ●
758207 4058075617988 18 W 3000 K 1440 lm Blanco 350 mm 64,45 € ● ●
758208 4058075618008 18 W 4000 K 1440 lm Blanco 350 mm 64,45 € ● ●
758213 4058075618084 24 W 3000 K 1920 lm Blanco 400 mm 64,85 €
758214 4058075618121 24 W 4000 K 1920 lm Blanco 400 mm 64,85 € ● ● ● ●
32

