Page 104 - SONEPAR_CABLE_2023
P. 104
CABLE BT COBRE
U-1000 R2V 0,6/1kV
U-1000 R2V
U-1000 R2V 0,6/1kV
Material del conductor: Cobre
Clasificación CPR: Eca
Categoría del conductor: Clase 2
Cubierta: Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos: No
Aislamiento: Polietileno reticulado (XLPE)
Tensión nominal: 0,6 kV/1 kV
Código Descripción Sección Cubierta Presentación Ø Exterior Peso Kg/m Stock
444139 U-1000 R2V 1x25 mm² Negro Corte/Bobina 10 mm 278 kg/km
444143 U-1000 R2V 1x35 mm² Negro Corte/Bobina 11.3 mm 376 kg/km
267590 U-1000 R2V 1x50 mm² Negro Corte/Bobina 12.7 mm 497 kg/km
444161 U-1000 R2V 1x70 mm² Negro Corte/Bobina 14.5 mm 696 kg/km
351897 U-1000 R2V 1x95 mm² Negro Corte/Bobina 16.8 mm 970 kg/km
444163 U-1000 R2V 1x120 mm² Negro Corte/Bobina 18.2 mm 1196 kg/km
444162 U-1000 R2V 1x150 mm² Negro Corte/Bobina 20.3 mm 1472 kg/km
444159 U-1000 R2V 1x185 mm² Negro Corte/Bobina 22.7 mm 1867 kg/km
444160 U-1000 R2V 1x240 mm² Negro Corte/Bobina 24.8 mm 2309 kg/km
444184 U-1000 R2V 1x300 mm² Negro Corte/Bobina 29.4 mm 3004 kg/km
444565 U-1000 R2V 2x1.5 mm² Negro Corte/Bobina 8.3 mm 91 kg/km
351899 U-1000 R2V 2x6 mm² Negro Corte/Bobina 12.2 mm 249 kg/km
421399 U-1000 R2V 2x10 mm² Negro Corte/Bobina 14.3 mm 354 kg/km
444298 U-1000 R2V 2x16 mm² Negro Corte/Bobina 15.8 mm 514 kg/km
NEXA10059899 U-1000 R2V 3G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 8.5 mm 104 kg/km
444247 U-1000 R2V 3G2.5 mm² Negro Corte/Bobina 9.3 mm 138 kg/km
444570 U-1000 R2V 3G4 mm² Negro Corte/Bobina 10 mm 278 kg/km
487188 U-1000 R2V 3G6 mm² Negro Corte/Bobina 10 mm 278 kg/km
351900 U-1000 R2V 3G10 mm² Negro Corte/Bobina 10 mm 278 kg/km
444299 U-1000 R2V 3G16 mm² Negro Corte/Bobina 10 mm 278 kg/km
351914 U-1000 R2V 4G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 10 mm 278 kg/km
444254 U-1000 R2V 4G2.5 mm² Negro Corte/Bobina 10 mm 278 kg/km
444574 U-1000 R2V 4G4 mm² Negro Corte/Bobina 10 mm 278 kg/km
444307 U-1000 R2V 4x6 mm² Negro Corte/Bobina 10 mm 278 kg/km
444300 U-1000 R2V 4G6 mm² Negro Corte/Bobina 10 mm 278 kg/km
444301 U-1000 R2V 4G10 mm² Negro Corte/Bobina 10 mm 278 kg/km
444308 U-1000 R2V 4x16 mm² Negro Corte/Bobina 10 mm 278 kg/km
444302 U-1000 R2V 4G16 mm² Negro Corte/Bobina 10 mm 278 kg/km
416304 U-1000 R2V 5G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 10 mm 278 kg/km
444577 U-1000 R2V 5G2.5 mm² Negro Corte/Bobina 10 mm 278 kg/km
444578 U-1000 R2V 5G4 mm² Negro Corte/Bobina 10 mm 278 kg/km
NEXA10043733 U-1000 R2V 5G6 mm² Negro Corte/Bobina 10 mm 278 kg/km
444303 U-1000 R2V 5G10 mm² Negro Corte/Bobina 10 mm 278 kg/km
351901 U-1000 R2V 5G16 mm² Negro Corte/Bobina 10 mm 278 kg/km
104

