Page 103 - SONEPAR_CABLE_2023
P. 103
CABLE BT COBRE
RV (XV) 0,6/1kV
RETENAX CPRO RV (XV)
RV (XV) 0,6/1kV
Material del conductor: Cobre
Clasificación CPR: Eca
Categoría del conductor: Clase 5
Cubierta: Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos: No
Aislamiento: Polietileno reticulado (XLPE)
Tensión nominal: 0,6 kV/1 kV
Código Descripción Sección Cubierta Presentación Ø Exterior Peso Kg/m Stock
PRYS20204310 RETENAX CPRO 1000V RV (XV) 1x6 mm² Negro Corte/Bobina 6.6 mm 85 kg/km
PRYS20219020 RETENAX CPRO 1000V RV (XV) 1x10 mm² Negro Corte/Bobina 7.5 mm 127 kg/km
PRYS20219029 RETENAX CPRO 1000V RV (XV) 1x16 mm² Negro Corte/Bobina 8.4 mm 184 kg/km
PRYS20219025 RETENAX CPRO 1000V RV (XV) 1x25 mm² Negro Corte/Bobina 10 mm 278 kg/km
PRYS20219026 RETENAX CPRO 1000V RV (XV) 1x35 mm² Negro Corte/Bobina 11.3 mm 376 kg/km
PRYS20204308 RETENAX CPRO 1000V RV (XV) 1G35 mm² Negro Corte/Bobina 11.3 mm 376 kg/km
PRYS20204321 RETENAX CPRO 1000V RV (XV) 1x50 mm² Negro Corte/Bobina 12.7 mm 497 kg/km
PRYS20219021 RETENAX CPRO 1000V RV (XV) 1x70 mm² Negro Corte/Bobina 14.5 mm 696 kg/km
PRYS20204309 RETENAX CPRO 1000V RV (XV) 1x95 mm² Negro Corte/Bobina 16.8 mm 970 kg/km
PRYS20204322 RETENAX CPRO 1000V RV (XV) 1x120 mm² Negro Corte/Bobina 18.2 mm 1196 kg/km
PRYS20219027 RETENAX CPRO 1000V RV (XV) 1x150 mm² Negro Corte/Bobina 20.3 mm 1472 kg/km
PRYS20204323 RETENAX CPRO 1000V RV (XV) 1x185 mm² Negro Corte/Bobina 22.7 mm 1867 kg/km
PRYS20219028 RETENAX CPRO 1000V RV (XV) 1x240 mm² Negro Corte/Bobina 24.8 mm 2309 kg/km
PRYS20204361 RETENAX CPRO 1000V RV (XV) 3G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 8.5 mm 104 kg/km
PRYS20204362 RETENAX CPRO 1000V RV (XV) 3G2.5 mm² Negro Corte/Bobina 9.3 mm 138 kg/km
PRYS20204363 RETENAX CPRO 1000V RV (XV) 4G2.5 mm² Negro Corte/Bobina 10.1 mm 175 kg/km
PRYS20219017 RETENAX CPRO 1000V RV (XV) 4x6 mm² Negro Corte/Bobina 14.3 mm 373 kg/km
PRYS20219018 RETENAX CPRO 1000V RV (XV) 4x10 mm² Negro Corte/Bobina 16.3 mm 563 kg/km
PRYS20204364 RETENAX CPRO 1000V RV (XV) 5G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 10.1 mm 145 kg/km
PRYS20204365 RETENAX CPRO 1000V RV (XV) 5G2.5 mm² Negro Corte/Bobina 11.1 mm 202 kg/km
PRYS20204366 RETENAX CPRO 1000V RV (XV) 5G10 mm² Negro Corte/Bobina 17.8 mm 680 kg/km
PRYS20204367 RETENAX CPRO 1000V RV (XV) 5G16 mm² Negro Corte/Bobina 20.4 mm 999 kg/km
PRYS20204599 RETENAX CPRO 1000V RV (XV) 3G1.5 mm² Negro Rollo 100m 8.5 mm 104 kg/km
PRYS20204999 RETENAX CPRO 1000V RV (XV) 3G2.5 mm² Negro Rollo 100m 9.3 mm 138 kg/km
103

