Page 102 - SONEPAR_CABLE_2023
P. 102
Cables 1000V BT
RV / U1000-R2V
Tensión asignada: 0,6/1 kV CONSTRUCCIÓN
Norma diseño: UNE 21123-2
Designación genérica: RV / U1000 R2V CONDUCTOR
Metal: cobre electrolítico recocido
Flexibilidad: rígido, clase 1 (hilo único) hasta 4 mm2, rígido,
clase 2 (varios hilos) desde 6 mm2; según UNE EN 60228.
CARACTERÍSTICAS Y ENSAYOS Temperatura máxima en el conductor: 90 ºC en servicio
permanente, 250 ºC en cortocircuito.
Temperatura de servicio: -25 ºC, +90 ºC (Cable termoestable). AISLAMIENTO
Material: mezcla de polietileno reticulado (XLPE) Tipo DIX 3,
Ensayo de tensión alterna durante 5 min: 3500 V. según HD 603-1.
Colores: marrón, negro, gris, azul, amarillo/verde según UNE
Prestaciones frente al fuego en la Unión Europea: 21089-1.
Clase de reacción al fuego (CPR): Eca. ELEMENTO SEPARADOR
Requerimientos de fuego: EN 50575:2014 + A1:2016. Cinta de papel longitudonal (opional).
Clasificación respecto al fuego: EN 13501-6. RELLENO
Aplicación de los resultados: CLC/TS 50576. Material: si es necesario, mezcla termoplástica apropiada.
Métodos de ensayo: EN 60332-1-2. CUBIERTA
Material: policloruro de vinilo (PVC) tipo DMV-18 según HD
Normativa de fuego también aplicable a países que no 603-1.
pertenecen a la Unión Europea: Color: negro.
No propagación de la llama: EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2.
Reducida emisión de halógenos: EN 60754-1; IEC 60754-1.
(emisión HCI < 14 %). APLICACIONES
Instalaciones subterráneas en general e instalaciones al aire en
las que no es obligatorio RV / U1000 R2V.
Redes subterráneas de distribución e instalaciones
subterráneas (ITC-BT 07).
Redes subterráneas de alumbrado exterior (ITC-BT 09).
Instalaciones interiores o receptoras (ITC-BT 20); salvo
obligación de RV / U1000 R2V (ver ITC-BT 28 y R.D. 2267/2004).

