Page 78 - SONEPAR_CABLE_2023
P. 78
CABLE BT COBRE
mRZ1-K (AS+) 0,6/1kV - RZ1-K (AS+) 0,6/1kV
Segurfoc Class -331 SZ1-K (AS+)
mRZ1-K (AS+) 0,6/1kV - RZ1-K (AS+) 0,6/1kV
Material del conductor: Cobre
Clasificación CPR: Cca s1b D1 a1
Categoría del conductor: Clase 5
Cubierta: Polietileno reticulado (XLPE)
Libre de halógenos: Sí
Aislamiento: Poliolefina
Tensión nominal: 0,6 kV/1 kV
Código Descripción Sección Cubierta Presentación Ø Exterior Peso Kg/m Stock
GENC1S37108NJP Segurfoc Class -331 mRZ1-K (AS+) 1x4 mm² Naranja Corte/Bobina 7.4 mm 91 kg/km
GENC1S37111NJP Segurfoc Class -331 mRZ1-K (AS+) 1x16 mm² Naranja Corte/Bobina 10 mm 217 kg/km ●
GENC1S37112NJP Segurfoc Class -331 mRZ1-K (AS+) 1x25 mm² Naranja Corte/Bobina 11.5 mm 312 kg/km ●
GENC1S38114NJP Segurfoc Class -331 mRZ1-K (AS+) 1x50 mm² Naranja Corte/Bobina 15.1 mm 594 kg/km ●
GENC1S38115NJP Segurfoc Class -331 mRZ1-K (AS+) 1x70 mm² Naranja Corte/Bobina 16.6 mm 779 kg/km ●
GENC1S38116NJP Segurfoc Class -331 mRZ1-K (AS+) 1x95 mm² Naranja Corte/Bobina 18.8 mm 1009 kg/km ●
GENC1S38117NJP Segurfoc Class -331 mRZ1-K (AS+) 1x120 mm² Naranja Corte/Bobina 20.5 mm 1258 kg/km
GENC1S38118NJP Segurfoc Class -331 mRZ1-K (AS+) 1x150 mm² Naranja Corte/Bobina 22.6 mm 1555 kg/km
GENC1S38119NJP Segurfoc Class -331 mRZ1-K (AS+) 1x185 mm² Naranja Corte/Bobina 24.8 mm 1864 kg/km
GENC1S38120NJP Segurfoc Class -331 mRZ1-K (AS+) 1x240 mm² Naranja Corte/Bobina 27.8 mm 2459 kg/km
GENC1S37412NJP Segurfoc Class -331 mRZ1-K (AS+) 4x25 mm² Naranja Corte/Bobina 23.5 mm 1278 kg/km
GENC1S37508NJP Segurfoc Class -331 mRZ1-K (AS+) 5G4 mm² Naranja Corte/Bobina 14.6 mm 368 kg/km ●
78

