Page 73 - SONEPAR_CABLE_2023
P. 73
CABLE BT COBRE
MULTICONDUCTOR LIBRE DE HALÓGENOS
AFUMEX CLASS Multiconductor Z1Z1-K (AS)
MULTICONDUCTOR LIBRE DE HALÓGENOS
Material del conductor: Cobre
Clasificación CPR: Cca s1b D1 a1
Categoría del conductor: Clase 5
Cubierta: Polietileno reticulado (XLPE)
Libre de halógenos: Sí
Aislamiento: Poliolefina
Tensión nominal: 0,6 kV/1 kV
Código Descripción Sección Cubierta Presentación Ø Exterior Peso Kg/m Stock
PRYS20193700 AFUMEX CLASS MÚLTIPLE Z1Z1-K (AS) 6G1.5 mm² Verde Corte/Bobina 12.2 mm 232 kg/km ●
PRYS20193701 AFUMEX CLASS MÚLTIPLE Z1Z1-K (AS) 8G1.5 mm² Verde Corte/Bobina 13.2 mm 282 kg/km ●
PRYS20193702 AFUMEX CLASS MÚLTIPLE Z1Z1-K (AS) 10G1.5 mm² Verde Corte/Bobina 15.4 mm 353 kg/km ●
PRYS20193703 AFUMEX CLASS MÚLTIPLE Z1Z1-K (AS) 12G1.5 mm² Verde Corte/Bobina 15.9 mm 395 kg/km ●
PRYS20193704 AFUMEX CLASS MÚLTIPLE Z1Z1-K (AS) 16G1.5 mm² Verde Corte/Bobina 16.3 mm 400 kg/km ●
PRYS20193705 AFUMEX CLASS MÚLTIPLE Z1Z1-K (AS) 19G1.5 mm² Verde Corte/Bobina 17 mm 450 kg/km ●
PRYS20193706 AFUMEX CLASS MÚLTIPLE Z1Z1-K (AS) 24G1.5 mm² Verde Corte/Bobina 19.2 mm 550 kg/km ●
Exzhellent Class Multiconductor RZ1-K (AS)
MULTICONDUCTOR LIBRE DE HALÓGENOS
Material del conductor: Cobre
Clasificación CPR: Cca s1b D1 a1
Categoría del conductor: Clase 5
Cubierta: Polietileno reticulado (XLPE)
Libre de halógenos: Sí
Aislamiento: Poliolefina
Tensión nominal: 0,6 kV/1 kV
Código Descripción Sección Cubierta Presentación Ø Exterior Peso Kg/m Stock
767088 EXZHELLENT CLASS MÚLTIPLE RZ1-K (AS) 8G1.5 mm² Verde Corte/Bobina 15.1 mm 330 kg/km ●
415990 EXZHELLENT CLASS MÚLTIPLE RZ1-K (AS) 8G2.5 mm² Verde Corte/Bobina 15 mm 335 kg/km
GENC20302956 EXZHELLENT CLASS MÚLTIPLE RZ1-K (AS) 10G1.5 mm² Verde Corte/Bobina 15.6 mm 368 kg/km ●
415991 EXZHELLENT CLASS MÚLTIPLE RZ1-K (AS) 30G1.5 mm² Verde Corte/Bobina 21.3 mm 670 kg/km
73

