Page 75 - SONEPAR_CABLE_2023
P. 75
CABLE BT COBRE
MULTICONDUCTOR LIBRE DE HALÓGENOS
AFIRENAS-MAN Multiconductor H05Z1Z1-F (500V)
MULTICONDUCTOR LIBRE DE HALÓGENOS
Material del conductor: Cobre
Clasificación CPR: Cca s1b D1 a1
Categoría del conductor: Clase 5
Cubierta: Polietileno reticulado (XLPE)
Libre de halógenos: Sí
Aislamiento: Poliolefina
Tensión nominal: 0,6 kV/1 kV
Código Descripción Sección Cubierta Presentación Ø Exterior Peso Kg/m Stock
MIGU86500930 AFIRENAS-MAN 500V H05Z1Z1-F 2x1 mm² Verde Rollo 100m 6.8 mm 67 kg/km ●
MIGU86500933 AFIRENAS-MAN 500V H05Z1Z1-F 2x1 mm² Verde Corte/Bobina 6.8 mm 67 kg/km ●
MIGU86505930 AFIRENAS-MAN 500V H05Z1Z1-F 3G1 mm² Verde Rollo 100m 7 mm 78 kg/km ●
MIGU86505933 AFIRENAS-MAN 500V H05Z1Z1-F 3G1 mm² Verde Corte/Bobina 7 mm 78 kg/km ●
MIGU86510930 AFIRENAS-MAN 500V H05Z1Z1-F 4G1 mm² Verde Rollo 100m 7.7 mm 100 kg/km ●
MIGU86510933 AFIRENAS-MAN 500V H05Z1Z1-F 4G1 mm² Verde Corte/Bobina 7.7 mm 100 kg/km ●
MIGU205100109300 AFIRENAS-MAN 500V H05Z1Z1-F 5G1 mm² Verde Rollo 100m 9.2 mm 130 kg/km ●
416291 AFIRENAS-MAN 500V H05Z1Z1-F 5G1 mm² Verde Corte/Bobina 9.2 mm 130 kg/km ●
TOXFREE ZH Multiconductor 05Z1Z1-F (500V)
MULTICONDUCTOR LIBRE DE HALÓGENOS
Material del conductor: Cobre
Clasificación CPR: B2ca s1b D1 a1
Categoría del conductor: Clase 5
Cubierta: Polietileno reticulado (XLPE)
Libre de halógenos: Sí
Aislamiento: Poliolefina
Tensión nominal: 300 V/500 V
Código Descripción Sección Cubierta Presentación Ø Exterior Peso Kg/m Stock
416870 TOXFREE ZH 500V 05Z1Z1-F 6G1 mm² Verde Corte/Bobina 14 mm 156 kg/km ●
416871 TOXFREE ZH 500V 05Z1Z1-F 7G1 mm² Verde Corte/Bobina 15 mm 170 kg/km ●
570922 TOXFREE ZH 500V 05Z1Z1-F 8G1 mm² Verde Corte/Bobina 15.4 mm 200 kg/km ●
TOPC3212001. TOXFREE ZH 500V 05Z1Z1-F 12G1 mm² Verde Corte/Bobina 18.4 mm 260 kg/km ●
TOPC3216001. TOXFREE ZH 500V 05Z1Z1-F 16G1 mm² Verde Corte/Bobina 30.8 mm 400 kg/km ●
75

