Page 74 - SONEPAR_CABLE_2023
P. 74
CABLE BT COBRE
MULTICONDUCTOR LIBRE DE HALÓGENOS
AFIRENAS X Multiconductor RZ1-K (AS)
MULTICONDUCTOR LIBRE DE HALÓGENOS
Material del conductor: Cobre
Clasificación CPR: Cca s1b D1 a1
Categoría del conductor: Clase 5
Cubierta: Polietileno reticulado (XLPE)
Libre de halógenos: Sí
Aislamiento: Poliolefina
Tensión nominal: 0,6 kV/1 kV
Código Descripción Sección Cubierta Presentación Ø Exterior Peso Kg/m Stock
MIGU83167933 AFIRENAS X 1000V RZ1-K (AS) 6G1.5 mm² Verde Corte/Bobina 13.3 mm 255 kg/km ●
MIGU83169933 AFIRENAS X 1000V RZ1-K (AS) 7G1.5 mm² Verde Corte/Bobina 13 mm 250 kg/km ●
MIGU83171933 AFIRENAS X 1000V RZ1-K (AS) 8G1.5 mm² Verde Corte/Bobina 15.1 mm 330 kg/km ●
697337 AFIRENAS X 1000V RZ1-K (AS) 8G2.5 mm² Verde Corte/Bobina 15 mm 335 kg/km
MIGU83174933 AFIRENAS X 1000V RZ1-K (AS) 10G1.5 mm² Verde Corte/Bobina 15.6 mm 368 kg/km ●
MIGU83177933 AFIRENAS X 1000V RZ1-K (AS) 12G1.5 mm² Verde Corte/Bobina 17 mm 430 kg/km ●
697338 AFIRENAS X 1000V RZ1-K (AS) 12G2.5 mm² Verde Corte/Bobina 18.5 mm 556 kg/km
MIGU83179933 AFIRENAS X 1000V RZ1-K (AS) 14G1.5 mm² Verde Corte/Bobina 15.1 mm 357 kg/km
MIGU83183933 AFIRENAS X 1000V RZ1-K (AS) 16G1.5 mm² Verde Corte/Bobina 17.8 mm 499 kg/km ●
416141 AFIRENAS X 1000V RZ1-K (AS) 19G1.5 mm² Verde Corte/Bobina 18.6 mm 522 kg/km ●
416142 AFIRENAS X 1000V RZ1-K (AS) 19G2.5 mm² Verde Corte/Bobina 21.6 mm 798 kg/km
416143 AFIRENAS X 1000V RZ1-K (AS) 20G1.5 mm² Verde Corte/Bobina 20 mm 475 kg/km
429008 AFIRENAS X 1000V RZ1-K (AS) 20G2.5 mm² Verde Corte/Bobina 20.8 mm 704 kg/km
MIGU83191933 AFIRENAS X 1000V RZ1-K (AS) 24G1.5 mm² Verde Corte/Bobina 21.8 mm 699 kg/km ●
697340 AFIRENAS X 1000V RZ1-K (AS) 24G2.5 mm² Verde Corte/Bobina 25.3 mm 1005 kg/km
697341 AFIRENAS X 1000V RZ1-K (AS) 30G1.5 mm² Verde Corte/Bobina 21.3 mm 670 kg/km
Toxfree ZH Multiconductor RZ1-K (AS)
MULTICONDUCTOR LIBRE DE HALÓGENOS
Material del conductor: Cobre
Clasificación CPR: Cca s1b D1 a1
Categoría del conductor: Clase 5
Cubierta: Polietileno reticulado (XLPE)
Libre de halógenos: Sí
Aislamiento: Poliolefina
Tensión nominal: 0,6 kV/1 kV
Código Descripción Sección Cubierta Presentación Ø Exterior Peso Kg/m Stock
TOPC3207001M Toxfree ZH 1000V RZ1-K (AS) 7G1.5 mm² Verde Corte/Bobina 13 mm 250 kg/km ●
TOPC3207002M Toxfree ZH 1000V RZ1-K (AS) 7G2.5 mm² Verde Corte/Bobina 14 mm 328 kg/km
TOPC3208001M Toxfree ZH 1000V RZ1-K (AS) 8G1.5 mm² Verde Corte/Bobina 15.1 mm 330 kg/km ●
TOPC3210001M Toxfree ZH 1000V RZ1-K (AS) 10G1.5 mm² Verde Corte/Bobina 15.6 mm 368 kg/km ●
TOPC3212001M Toxfree ZH 1000V RZ1-K (AS) 12G1.5 mm² Verde Corte/Bobina 17 mm 430 kg/km ●
TOPC3212002M Toxfree ZH 1000V RZ1-K (AS) 12G2.5 mm² Verde Corte/Bobina 18.5 mm 556 kg/km
TOPC3216001M Toxfree ZH 1000V RZ1-K (AS) 16G1.5 mm² Verde Corte/Bobina 17.8 mm 499 kg/km ●
TOPC3219001M Toxfree ZH 1000V RZ1-K (AS) 19G1.5 mm² Verde Corte/Bobina 18.6 mm 522 kg/km ●
TOPC3224001M Toxfree ZH 1000V RZ1-K (AS) 24G1.5 mm² Verde Corte/Bobina 21.8 mm 699 kg/km ●
74

