Page 76 - SONEPAR_CABLE_2023
P. 76
Cables 1000V BT
RZ1-K (AS+) 0,6/1KV
Tensión asignada: 0,6/1 kV CONSTRUCCIÓN
Norma diseño: UNE 211025
Designación genérica: RZ1-K (AS+) CONDUCTOR
Metal: cobre electrolítico recocido.
Flexibilidad: flexible, clase 5, según UNE EN 60228.
Temperatura máxima en el conductor: 90 ºC en servicio
CARACTERÍSTICAS Y ENSAYOS permanente, 250 ºC en cortocircuito.
ELEMENTO PARA RESISTENCIA AL FUEGO
Temperatura de servicio: -40 ºC, +90 ºC. (Cable termoestable). Cinta de mica.
AISLAMIENTO
Ensayo de tensión alterna durante 5 min: 3500 V. Material: mezcla de polietileno reticulado (XLPE), tipo DIX3
según UNE HD 603-1.
Resistencia al fuego: UNE-EN 50200 PH120 (842 ºC, 120 min.); Colores: Amarillo/verde, azul, gris, marrón, negro; según UNE
IEC 60331-1. 21089-1.
RELLENO
Prestaciones frente al fuego en la Unión Europea: Material: mezcla LSOH libre de halógenos.
Clase de reacción al fuego (CPR): Cca-s1b,d1,a1. CUBIERTA
Requerimientos de fuego: EN 50575:2014 + A1:2016. Material: mezcla especial libre de halógenos tipo RZ1-K
Clasificación respecto al fuego: EN 13501-6. (AS+) UNE 21123-4. Color: naranja.
Aplicación de los resultados: CLC/TS 50576.
Métodos de ensayo: EN 60332-1-2; EN 50399; EN 60754-2;
EN 61034-2. APLICACIONES
Cable de fácil pelado, especialmente diseñado para seguir
prestando servicio en condiciones extremas durante un incendio
Adecuado para circuitos de servicios de seguridad no
autónomos o con fuentes autónomas centralizadas: (alumbrado
de emergencia, sistemas contra incendios, ascensores...).
Para la alimentación de extractores y ventiladores para control
de humo de incendio en garajes, aparcamientos, cocinas
industriales, establecimientos comerciales o públicos y atrios
(ver Código Técnico de la Edificación DB-SI 3 punto 8).
Servicios de seguridad no autónomos o servicios con fuentes
autónomas centralizadas (ITC-BT 28).
Extractores y ventiladores para control de humo de incendio en
garajes, aparcamientos, cocinas industriales, establecimientos
públicos y atrios (CTE, DB-SI 3 punto 8).

