Page 70 - SONEPAR_CABLE_2023
P. 70
CABLE BT COBRE
RZ1-K (AS) DERIVACIÓN INDIVIDUAL
AFIRENAS DI-X RZ1-K (AS)
RZ1-K (AS) DERIVACIÓN INDIVIDUAL
Material del conductor: Cobre
Clasificación CPR: Cca s1b D1 a1
Categoría del conductor: Clase 5
Cubierta: Polietileno reticulado (XLPE)
Libre de halógenos: Sí
Aislamiento: Poliolefina
Tensión nominal: 0,6 kV/1 kV
Código Descripción Sección Cubierta Presentación Ø Exterior Peso Kg/m Stock
MIGU84421933 AFIRENAS 1000V DI-X RZ1-K (AS) 5G10+1.5 mm² Verde Corte/Bobina 19.7 mm 740 kg/km
MIGU84422933 AFIRENAS 1000V DI-X RZ1-K (AS) 3G10+1.5 mm² Verde Corte/Bobina 14.3 mm 432 kg/km
MIGU84423933 AFIRENAS 1000V DI-X RZ1-K (AS) 3G16+1.5 mm² Verde Corte/Bobina 16.4 mm 623 kg/km
MIGU84424933 AFIRENAS 1000V DI-X RZ1-K (AS) 3G25+1.5 mm² Verde Corte/Bobina 20.6 mm 961 kg/km
MIGU84425933 AFIRENAS 1000V DI-X RZ1-K (AS) 3G35+1.5 mm² Verde Corte/Bobina 23.4 mm 1299 kg/km
MIGU84426933 AFIRENAS 1000V DI-X RZ1-K (AS) 5G16+1.5 mm² Verde Corte/Bobina 22.7 mm 1095 kg/km
Toxfree ZH DI RZ1-K (AS)
RZ1-K (AS) DERIVACIÓN INDIVIDUAL
Material del conductor: Cobre
Clasificación CPR: Cca s1b D1 a1
Categoría del conductor: Clase 5
Cubierta: Polietileno reticulado (XLPE)
Libre de halógenos: Sí
Aislamiento: Poliolefina
Tensión nominal: 0,6 kV/1 kV
Código Descripción Sección Cubierta Presentación Ø Exterior Peso Kg/m Stock
TOPC3203010R Toxfree ZH 1000V DI RZ1-K (AS) 3G10+1.5 mm² Verde Corte/Bobina 14.3 mm 432 kg/km
TOPC3203016R Toxfree ZH 1000V DI RZ1-K (AS) 3G16+1.5 mm² Verde Corte/Bobina 16.4 mm 623 kg/km
TOPC3203025R Toxfree ZH 1000V DI RZ1-K (AS) 3G25+1.5 mm² Verde Corte/Bobina 20.6 mm 961 kg/km
TOPC3205016R Toxfree ZH 1000V DI RZ1-K (AS) 5G16+1.5 mm² Verde Corte/Bobina 22.7 mm 1095 kg/km
TOPC3205025R Toxfree ZH 1000V DI RZ1-K (AS) 5G25+1.5 mm² Verde Corte/Bobina 25.76 mm 1487 kg/km
TOPC3205035R Toxfree ZH 1000V DI RZ1-K (AS) 5G35+1.5 mm² Verde Corte/Bobina 29.65 mm 2041 kg/km
70

