Page 72 - SONEPAR_CABLE_2023
P. 72
Cables 1000V BT
Z1Z1-K 0,6/1KV
Tensión asignada: 0,6/1 kV CONSTRUCCIÓN
Norma diseño: IEC 60502-1 CONDUCTOR
Designación genérica: Z1Z1-K (AS) Metal: cobre electrolítico recocido.
Flexibilidad: flexible, clase 5, según UNE EN 60228.
Temperatura máxima en el conductor: 70 ºC en servicio
CARACTERÍSTICAS Y ENSAYOS permanente, 160 ºC en cortocircuito.
AISLAMIENTO
Temperatura de servicio: -40 ºC, +70 ºC. (Cable termoplástico). Material: poliolefinas Z1
Colores: 1 conductor amarillo/verde y el resto negros
Ensayo de tensión alterna durante 5 min: 3500 V. numerados.
CUBIERTA
Prestaciones frente al fuego en la Unión Europea: Material: mezcla especial libre de halógenos
Clase de reacción al fuego (CPR): Cca-s1b,d1,a1. Color: verde.
Requerimientos de fuego: EN 50575:2014 + A1:2016.
Clasificación respecto al fuego: EN 13501-6.
Aplicación de los resultados: CLC/TS 50576. APLICACIONES
Métodos de ensayo: EN 60332-1-2; EN 50399; EN 60754-2; Cable de alta seguridad (AS) de fácil pelado y alta flexibilidad,
EN 61034-2. para control de electroválvulas, para arranque de máquinas,
arranque de autómatas, telerruptores, etc.
Normativa de fuego también aplicable a países que no Cable para control y mando especialmente adecuado para
pertenecen a la Unión Europea: instalaciones interiores o receptoras en locales de pública
No propagación de la llama: EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2 concurrencia: salas de espectáculos, centros comerciales,
No propagación del incendio: EN 50399; EN 60332-3-24; IEC escuelas, hospitales, edificios de oficinas, pabellones
60332-3-24. deportivos, etc.
Libre de halógenos: EN 60754-2; EN 60754-1; IEC 60754-2; En centros informáticos, aeropuertos, naves industriales,
IEC 60754-1. parkings, túneles ferroviarios y de carreteras, locales de difícil
Reducida emisión de gases tóxicos: EN 60754-2; NFC ventilación y/o evacuación, etc.
20454; DEF STAN 02-713. En toda instalación donde el riesgo de incendio no sea
Baja emisión de humos: EN 50399. despreciable (instalaciones en montaje superficial,
Baja opacidad de humos: EN 61034-2; IEC 61034-2. canalizaciones verticales en edificios o sobre bandejas, etc.) o
Nula emisión de gases corrosivos: EN 60754-2; IEC 60754-2; donde se requieran las mejores propiedades frente al fuego o la
NFC 20453. ecología de los productos de construcción.
Baja emisión de calor: EN 50399. Instalaciones interiores o receptoras (ITC-BT 20).
Reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas: Locales de pública concurrencia (ITC-BT 28).
EN 50399.
Industrias (Reglamento de Seguridad contra Incendios en los
Establecimientos industriales R.D. 2267/2004).
Edificios en general (Código Técnico de la Edificación, R.D.
314/2006, art. 11).

