Page 69 - SONEPAR_CABLE_2023
P. 69
CABLE BT COBRE
RZ1-K (AS) DERIVACIÓN INDIVIDUAL
AFUMEX CLASS MANDO (AS) DI RZ1-K (AS)
RZ1-K (AS) DERIVACIÓN INDIVIDUAL
Material del conductor: Cobre
Clasificación CPR: Cca s1b D1 a1
Categoría del conductor: Clase 5
Cubierta: Polietileno reticulado (XLPE)
Libre de halógenos: Sí
Aislamiento: Poliolefina
Tensión nominal: 0,6 kV/1 kV
Código Descripción Sección Cubierta Presentación Ø Exterior Peso Kg/m Stock
PRYS20193696 AFUMEX CLASS MANDO (AS) RZ1-K (AS) 3G10+1.5 mm² Verde Corte/Bobina 16.1 mm 492 kg/km ●
PRYS20193697 AFUMEX CLASS MANDO (AS) RZ1-K (AS) 3G16+1.5 mm² Verde Corte/Bobina 18.6 mm 699 kg/km ●
PRYS20193698 AFUMEX CLASS MANDO (AS) RZ1-K (AS) 3G25+1.5 mm² Verde Corte/Bobina 22.1 mm 1026 kg/km ●
PRYS20193699 AFUMEX CLASS MANDO (AS) RZ1-K (AS) 3G35+1.5 mm² Verde Corte/Bobina 25.4 mm 1377 kg/km ●
EXZHELLENT DI RZ1-K (AS)
RZ1-K (AS) DERIVACIÓN INDIVIDUAL
Material del conductor: Cobre
Clasificación CPR: Cca s1b D1 a1
Categoría del conductor: Clase 5
Cubierta: Polietileno reticulado (XLPE)
Libre de halógenos: Sí
Aislamiento: Poliolefina
Tensión nominal: 0,6 kV/1 kV
Código Descripción Sección Cubierta Presentación Ø Exterior Peso Kg/m Stock
GENC1992710VDP EXZHELLENT 1000V DI RZ1-K (AS) 3G10+1.5 mm² Verde Corte/Bobina 14.3 mm 432 kg/km
GENC1992711VDP EXZHELLENT 1000V DI RZ1-K (AS) 3G16+1.5 mm² Verde Corte/Bobina 16.4 mm 623 kg/km
GENC1992712VDP EXZHELLENT 1000V DI RZ1-K (AS) 3G25+1.5 mm² Verde Corte/Bobina 20.6 mm 961 kg/km
GENC1992713VDP EXZHELLENT 1000V DI RZ1-K (AS) 3G35+1.5 mm² Verde Corte/Bobina 23.4 mm 1299 kg/km
GENC1992811VDP EXZHELLENT 1000V DI RZ1-K (AS) 5G16+1.5 mm² Verde Corte/Bobina 22.7 mm 1095 kg/km
GENC1992812VDP EXZHELLENT 1000V DI RZ1-K (AS) 5G25+1.5 mm² Verde Corte/Bobina 25.76 mm 1487 kg/km
69

