Page 68 - SONEPAR_CABLE_2023
P. 68
Cables 1000V BT
RZ1-K D.I. 0,6/1KV
Tensión asignada: 0,6/1 kV CONSTRUCCIÓN
Norma diseño: UNE- 21123-4
Designación genérica: RZ1-K (AS) CONDUCTOR
Metal: cobre electrolítico recocido.
Flexibilidad: flexible, clase 5, según UNE EN 60228.
Temperatura máxima en el conductor: 90 ºC en servicio
CARACTERÍSTICAS Y ENSAYOS permanente, 250 ºC en cortocircuito.
AISLAMIENTO
Temperatura de servicio: -40 ºC, +90 ºC. (Cable termoestable). Material: mezcla de polietileno reticulado (XLPE), tipo DIX3
según UNE HD 603-1.
Ensayo de tensión alterna durante 5 min: 3500 V. Colores: Amarillo/verde, azul, marrón y rojo de sección 1,5
mm2 para el
Prestaciones frente al fuego en la Unión Europea: conductor de control horario.
Clase de reacción al fuego (CPR): Cca-s1b,d1,a1. ELEMENTO SEPARADOR
Requerimientos de fuego: EN 50575:2014 + A1:2016. Capa especial antiadherente.
Clasificación respecto al fuego: EN 13501-6. RELLENO
Aplicación de los resultados: CLC/TS 50576. Material: mezcla LSOH libre de halógenos.
Métodos de ensayo: EN 60332-1-2; EN 50399; EN 60754-2; CUBIERTA
EN 61034-2. Material: mezcla especial libre de halógenos tipo RZ1-K (AS)
UNE 21123-4.
Normativa de fuego también aplicable a países que no Color: verde.
pertenecen a la Unión Europea:
No propagación de la llama: EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2
No propagación del incendio: EN 50399; EN 60332-3-24; IEC APLICACIONES
60332-3-24.
Libre de halógenos: EN 60754-2; EN 60754-1; IEC 60754-2; Cable de fácil pelado y alta flexibilidad, especialmente diseñado
IEC 60754-1. para derivaciones individuales subterráneas.
Reducida emisión de gases tóxicos: EN 60754-2; NFC Derivaciones individuales (ITC-BT 15).
20454; DEF STAN 02-713.
Baja emisión de humos: EN 50399.
Baja opacidad de humos: EN 61034-2; IEC 61034-2.
Nula emisión de gases corrosivos: EN 60754-2; IEC 60754-2;
NFC 20453.
Baja emisión de calor: EN 50399.
Reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas:
EN 50399.

