Page 67 - SONEPAR_CABLE_2023
P. 67
CABLE BT COBRE
RZ1-K (AS) 0,6/1kV
TOXFREE ZH C RZ1-K Cca
RZ1-K (AS) 0,6/1kV
Material del conductor: Cobre
Clasificación CPR: Cca s1b D1 a1
Categoría del conductor: Clase 5
Cubierta: Polietileno reticulado (XLPE)
Libre de halógenos: Sí
Aislamiento: Poliolefina
Tensión nominal: 0,6 kV/1 kV
Código Descripción Sección Cubierta Presentación Ø Exterior Peso Kg/m Stock
TOPC3202001MR100 TOXFREE ZH 1000V RZ1-K (AS) 2x1.5 mm² Verde Rollo 100m 10 mm 134 kg/km ●
TOPC3202002MR100 TOXFREE ZH 1000V RZ1-K (AS) 2x2.5 mm² Verde Rollo 100m 10.9 mm 169 kg/km ●
TOPC3202006.R100 TOXFREE ZH 1000V RZ1-K (AS) 2x6 mm² Verde Rollo 100m 12.9 mm 271 kg/km
TOPC3203001MR100 TOXFREE ZH 1000V RZ1-K (AS) 3G1.5 mm² Verde Rollo 100m 10.4 mm 150 kg/km ●
TOPC3203002MR100 TOXFREE ZH 1000V RZ1-K (AS) 3G2.5 mm² Verde Rollo 100m 11.4 mm 193 kg/km ●
TOPC3203004GR100 TOXFREE ZH 1000V RZ1-K (AS) 3G4 mm² Verde Rollo 100m 12.4 mm 250 kg/km ●
TOPC3203006GR100 TOXFREE ZH 1000V RZ1-K (AS) 3G6 mm² Verde Rollo 100m 13.6 mm 324 kg/km ●
TOPC3204001MR100 TOXFREE ZH 1000V RZ1-K (AS) 4G1.5 mm² Verde Rollo 100m 11.2 mm 173 kg/km ●
TOPC3204002MR100 TOXFREE ZH 1000V RZ1-K (AS) 4G2.5 mm² Verde Rollo 100m 12.3 mm 227 kg/km ●
TOPC3204004GR100 TOXFREE ZH 1000V RZ1-K (AS) 4G4 mm² Verde Rollo 100m 13.4 mm 298 kg/km
TOPC3204006GR100 TOXFREE ZH 1000V RZ1-K (AS) 4G6 mm² Verde Rollo 100m 14.7 mm 391 kg/km
TOPC3205001MR100 TOXFREE ZH 1000V RZ1-K (AS) 5G1.5 mm² Verde Rollo 100m 12 mm 202 kg/km ●
TOPC3205002MR100 TOXFREE ZH 1000V RZ1-K (AS) 5G2.5 mm² Verde Rollo 100m 13.3 mm 266 kg/km ●
TOPC3205004.R100 TOXFREE ZH 1000V RZ1-K (AS) 5G4 mm² Verde Rollo 100m 14.5 mm 351 kg/km
TOPC3205006.R100 TOXFREE ZH 1000V RZ1-K (AS) 5G6 mm² Verde Rollo 100m 16 mm 467 kg/km
67

