Page 180 - SONEPAR_CABLE_2023
P. 180
CABLES BT RVMV-K
RV-MV 1000V
Cable RV-MV 0,6/1KV
RV-MV 1000V
Material del conductor: Cobre
Clasificación CPR: Eca
Categoría del conductor: Clase 1
Material de la cubierta: Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos: No
Aislamiento: Polietileno reticulado (XLPE)
Tensión nominal: 0,6 kV/1 kV
Armadura: Sí
Código Descripción Sección Cubierta Presentación Ø Exterior Peso Stock
416115 BARRYNAX AR-CORONA RVMV-K 1kV 2x1.5 mm² Negro Corte/Bobina 12.9 mm 249 kg/km
517012 BARRYNAX AR-CORONA RVMV-K 1kV 3x4 mm² Negro Corte/Bobina 15.1 mm 405 kg/km
MIGU80680923 BARRYNAX AR-CORONA RVMV-K 1kV 3x1.5 mm² Negro Corte/Bobina 13.1 mm 279 kg/km
MIGU80703923 BARRYNAX AR-CORONA RVMV-K 1kV 4x4 mm² Negro Corte/Bobina 15.5 mm 567 kg/km
MIGU80704923 BARRYNAX AR-CORONA RVMV-K 1kV 4x6 mm² Negro Corte/Bobina 17.2 mm 604 kg/km
MIGU80705923 BARRYNAX AR-CORONA RVMV-K 1kV 4x10 mm² Negro Corte/Bobina 19.4 mm 810 kg/km
MIGU80706923 BARRYNAX AR-CORONA RVMV-K 1kV 4x16 mm² Negro Corte/Bobina 24 mm 1539 kg/km
570495 BARRYNAX AR-CORONA RVMV-K 1kV 5G2.5 mm² Negro Corte/Bobina 15.2 mm 443 kg/km
416113 BARRYNAX AR-CORONA RVMV-K 1kV 5G6 mm² Negro Corte/Bobina 18.92 mm 791 kg/km
MIGU80615923 BARRYNAX AR-CORONA RVMV-K 1kV 5G10 mm² Negro Corte/Bobina 22.3 mm 1480 kg/km
Cable RV-MV 0,6/1KV
RV-MV 1000V
Material del conductor: Cobre
Clasificación CPR: Eca
Categoría del conductor: Clase 5
Material de la cubierta: Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos: No
Aislamiento: Polietileno reticulado (XLPE)
Tensión nominal: 0,6 kV/1 kV
Armadura: Sí
Código Descripción Sección Cubierta Presentación Ø Exterior Peso Stock
TOPC0602001M Powerhard M RVMV 1kV 2x1.5 mm² Negro Corte/Bobina 113 mm 250 kg/km
120303 Powerhard M RVMV 1kV 2x2.5 mm² Negro Corte/Bobina 12.3 mm 365 kg/km
TOPC0603001M Powerhard M RVMV 1kV 3G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 12 mm 280 kg/km ●
TOPC0603002M Powerhard M RVMV 1kV 3G2.5 mm² Negro Corte/Bobina 12.9 mm 335 kg/km ●
TOPC0603004G Powerhard M RVMV 1kV 3G4 mm² Negro Corte/Bobina 14.1 mm 410 kg/km ●
TOPC0603006G Powerhard M RVMV 1kV 3G6 mm² Negro Corte/Bobina 15.3 mm 500 kg/km
TOPC0604001M Powerhard M RVMV 1kV 4G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 12.8 mm 315 kg/km ●
TOPC0604002M Powerhard M RVMV 1kV 4G2.5 mm² Negro Corte/Bobina 13.6 mm 375 kg/km ●
TOPC0604004G Powerhard M RVMV 1kV 4G4 mm² Negro Corte/Bobina 15.3 mm 480 kg/km
TOPC0604006G Powerhard M RVMV 1kV 4G6 mm² Negro Corte/Bobina 16.6 mm 590 kg/km
TOPC0604010. Powerhard M RVMV 1kV 4x10 mm² Negro Corte/Bobina 19.1 mm 815 kg/km
TOPC0604016. Powerhard M RVMV 1kV 4x16 mm² Negro Corte/Bobina 23.8 mm 1415 kg/km
TOPC0604025. Powerhard M RVMV 1kV 4x25 mm² Negro Corte/Bobina 27.6 mm 1945 kg/km
TOPC0604050. Powerhard M RVMV 1kV 4x50 mm² Negro Corte/Bobina 34.5 mm 3180 kg/km
343404 Powerhard M RVMV 1kV 5G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 13.5 mm 350 kg/km
TOPC0605002M Powerhard M RVMV 1kV 5G2.5 mm² Negro Corte/Bobina 14.6 mm 435 kg/km
TOPC0605006. Powerhard M RVMV 1kV 5G6 mm² Negro Corte/Bobina 17.9 mm 680 kg/km
180

