Page 179 - SONEPAR_CABLE_2023
P. 179
CABLES BT RVMV-K
RV-MV 1000V
Cable RV-MV 0,6/1KV
RV-MV 1000V
Material del conductor: Cobre
Clasificación CPR: Eca
Categoría del conductor: Clase 5
Material de la cubierta: Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos: No
Aislamiento: Polietileno reticulado (XLPE)
Tensión nominal: 0,6 kV/1 kV
Armadura: Sí
Código Descripción Sección Cubierta Presentación Ø Exterior Peso Stock
GENC1714116NGP ARMIGRON RVhMAVh-K UNFIRE 1kV 1x95 mm² Negro Corte/Bobina 22.7 mm 1220 kg/km
GENC1714118NGP ARMIGRON RVhMAVh-K UNFIRE 1kV 1x150 mm² Negro Corte/Bobina 26.2 mm 1775 kg/km
GENC1714119NGP ARMIGRON RVhMAVh-K UNFIRE 1kV 1x185 mm² Negro Corte/Bobina 28.5 mm 2110 kg/km
GENC1714120NGP ARMIGRON RVhMAVh-K UNFIRE 1kV 1x240 mm² Negro Corte/Bobina 31.6 mm 2690 kg/km
GENC1714121NGP ARMIGRON RVhMAVh-K UNFIRE 1kV 1x300 mm² Negro Corte/Bobina 34.3 mm 3330 kg/km
GENC1714207NGP ARMIGRON RVhMAVh-K UNFIRE 1kV 2x2.5 mm² Negro Corte/Bobina 13.1 mm 297 kg/km
GENC1714209NGP ARMIGRON RVhMAVh-K UNFIRE 1kV 2x6 mm² Negro Corte/Bobina 17.9 mm 545 kg/km
GENC1714210NGP ARMIGRON RVhMAVh-K UNFIRE 1kV 2x10 mm² Negro Corte/Bobina 17.2 mm 679 kg/km
GENC1714307NGP ARMIGRON RVhMAVh-K UNFIRE 1kV 3x2.5 mm² Negro Corte/Bobina 14.3 mm 335 kg/km
GENC1714307NGPG ARMIGRON RVhMAVh-K UNFIRE 1kV 3G2.5 mm² Negro Corte/Bobina 14.3 mm 335 kg/km
GENC1714308NGP ARMIGRON RVhMAVh-K UNFIRE 1kV 3x4 mm² Negro Corte/Bobina 15.1 mm 405 kg/km
GENC1714308NGPG ARMIGRON RVhMAVh-K UNFIRE 1kV 3G4 mm² Negro Corte/Bobina 15.1 mm 405 kg/km
GENC1714309NGP ARMIGRON RVhMAVh-K UNFIRE 1kV 3x6 mm² Negro Corte/Bobina 17.1 mm 613 kg/km
GENC1714309NGPG ARMIGRON RVhMAVh-K UNFIRE 1kV 3G6 mm² Negro Corte/Bobina 17.1 mm 613 kg/km
GENC1714310NGP ARMIGRON RVhMAVh-K UNFIRE 1kV 3x10 mm² Negro Corte/Bobina 18.5 mm 786 kg/km
GENC1714310NGPG ARMIGRON RVhMAVh-K UNFIRE 1kV 3G10 mm² Negro Corte/Bobina 18.5 mm 786 kg/km
GENC1714311NGP ARMIGRON RVhMAVh-K UNFIRE 1kV 3x16 mm² Negro Corte/Bobina 22 mm 1355 kg/km
GENC1714311NGPG ARMIGRON RVhMAVh-K UNFIRE 1kV 3G16 mm² Negro Corte/Bobina 22 mm 1355 kg/km
GENC1714312NGP ARMIGRON RVhMAVh-K UNFIRE 1kV 3x25 mm² Negro Corte/Bobina 25.3 mm 1542 kg/km
GENC1714313NGP ARMIGRON RVhMAVh-K UNFIRE 1kV 3x35 mm² Negro Corte/Bobina 27.2 mm 1826 kg/km
GENC1717314NGP ARMIGRON RVhMVh-SF UNFIRE 1KV 3x50 mm² Negro Corte/Bobina 31.6 mm 2610 kg/km
GENC1717315NGP ARMIGRON RVhMVh-SF UNFIRE 1KV 3x70 mm² Negro Corte/Bobina 37 mm 4040 kg/km
GENC1717316NGP ARMIGRON RVhMVh-SF UNFIRE 1KV 3x95 mm² Negro Corte/Bobina 42.3 mm 5085 kg/km
GENC1714407NGP ARMIGRON RVhMAVh-K UNFIRE 1kV 4x2.5 mm² Negro Corte/Bobina 14.5 mm 390 kg/km
GENC1714408NGP ARMIGRON RVhMAVh-K UNFIRE 1kV 4x4 mm² Negro Corte/Bobina 15.5 mm 567 kg/km
GENC1714408NGPG ARMIGRON RVhMAVh-K UNFIRE 1kV 4G4 mm² Negro Corte/Bobina 15.5 mm 567 kg/km
GENC1714409NGP ARMIGRON RVhMAVh-K UNFIRE 1kV 4x6 mm² Negro Corte/Bobina 17.2 mm 604 kg/km
GENC1714409NGPG ARMIGRON RVhMAVh-K UNFIRE 1kV 4G6 mm² Negro Corte/Bobina 17.2 mm 604 kg/km
GENC1714410NGP ARMIGRON RVhMAVh-K UNFIRE 1kV 4x10 mm² Negro Corte/Bobina 19.4 mm 810 kg/km
GENC1714410NGPG ARMIGRON RVhMAVh-K UNFIRE 1kV 4G10 mm² Negro Corte/Bobina 19.4 mm 810 kg/km
GENC1714411NGP ARMIGRON RVhMAVh-K UNFIRE 1kV 4x16 mm² Negro Corte/Bobina 24 mm 1539 kg/km
GENC1714411NGPG ARMIGRON RVhMAVh-K UNFIRE 1kV 4G16 mm² Negro Corte/Bobina 24 mm 1539 kg/km
GENC1714412NGP ARMIGRON RVhMAVh-K UNFIRE 1kV 4x25 mm² Negro Corte/Bobina 26.8 mm 1806 kg/km
GENC1714413NGP ARMIGRON RVhMAVh-K UNFIRE 1kV 4x35 mm² Negro Corte/Bobina 29.8 mm 2760 kg/km
GENC1717414NGP ARMIGRON RVhMVh-SF UNFIRE 1KV 4x50 mm² Negro Corte/Bobina 34 mm 3106 kg/km
GENC1717415NGP ARMIGRON RVhMVh-SF UNFIRE 1KV 4x70 mm² Negro Corte/Bobina 39.9 mm 3773 kg/km
GENC1717416NGP ARMIGRON RVhMVh-SF UNFIRE 1KV 4x95 mm² Negro Corte/Bobina 42.9 mm 6067 kg/km
GENC1717417NGP ARMIGRON RVhMVh-SF UNFIRE 1KV 4x120 mm² Negro Corte/Bobina 48.4 mm 6346 kg/km
GENC1717418NGP ARMIGRON RVhMVh-SF UNFIRE 1KV 4x150 mm² Negro Corte/Bobina 53.5 mm 7745 kg/km
GENC1714507NGP ARMIGRON RVhMAVh-K UNFIRE 1kV 5G2.5 mm² Negro Corte/Bobina 15.2 mm 443 kg/km
GENC1714508NGP ARMIGRON RVhMAVh-K UNFIRE 1kV 5G4 mm² Negro Corte/Bobina 16.2 mm 640 kg/km
GENC1714509NGP ARMIGRON RVhMAVh-K UNFIRE 1kV 5G6 mm² Negro Corte/Bobina 18.9 mm 791 kg/km
GENC1714510NGP ARMIGRON RVhMAVh-K UNFIRE 1kV 5G10 mm² Negro Corte/Bobina 22.3 mm 1480 kg/km
GENC1714511NGP ARMIGRON RVhMAVh-K UNFIRE 1kV 5G16 mm² Negro Corte/Bobina 1665 mm 1665 kg/km
179

