Page 178 - SONEPAR_CABLE_2023
P. 178
Cables Especiales BT
RVMV-K
Tensión asignada: 0,6/1KV CONSTRUCCIÓN
Norma diseño: UNE 21123-2
Designación genérica: RVMV-K CONDUCTOR
Cobre electrolíco, clase 5 (flexible)
Temperatura máxima en el conductor: 90 ºC en servicio
CARACTERÍSTICAS Y ENSAYOS permanente, 250 ºC en cortocircuito.
AISLAMIENTO
Temperatura de servicio: -25 ºC, +90 ºC (Cable termoestable). Material: mezcla de polietileno reticulado (XLPE) tipo DIX3,
según HD 603-1.
Ensayo de tensión alterna durante 5 min: 3500 V. Colores: azul, gris, marrón y negro; según UNE 21089-1.
CUBIERTA INTERIOR
Prestaciones frente al fuego en la Unión Europea: Material: mezcla de policloruro de vinilo (PVC) tipo DMV-18,
Clase de reacción al fuego (CPR): Fca. según HD 603-1.
Requerimientos de fuego: EN 50575.2014 + A1:2016. ARMADURA
Clasificación respecto al fuego: EN 13501-6. Corona de acero (RVMV).
Aplicación de los resultados: CLC/TS 50576. CUBIERTA EXTERIOR
Material: mezcla de policloruro de vinilo (PVC) tipo DMV-18,
Normativa de fuego también aplicable a países que no según HD 603-1
pertenecen a la Unión Europea: Color: Negro
No propagación de la llama: EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2.
No propagación del incendio: EN 60332-3-24; IEC 60332-3-
24. APLICACIONES
Reducida emisión de halógenos: EN 60754-1; IEC 60754-1
(emisión HCI < 14 %). El cable RVMV-K, armado en corona de hilos. Su instalación es
altamente recomendado en planta petroquímicas, almacenes de
productos inflamables, etc
Igualmente, puede ser usado en instalaciones sujetas a riesgo
de agresiones mecánicas.

