Page 177 - SONEPAR_CABLE_2023
P. 177
CABLES BT DN-K
DN-K 1000V
Cable DN-K 0,6/1KV
DN-K 1000V
Material del conductor: Cobre
Clasificación CPR: Eca
Categoría del conductor: Clase 5
Material de la cubierta: Goma reticulada
Libre de halógenos: No
Aislamiento: Goma reticulada
Tensión nominal: 0,6 kV/1 kV
Código Descripción Sección Cubierta Presentación Ø Exterior Peso Stock
PRYS20221400 BUPRENO CPRO DN-K 0,6/1KV 1x6 mm² Negro Corte/Bobina 7.3 mm 106 kg/km
PRYS20221392 BUPRENO CPRO DN-K 0,6/1KV 1x10 mm² Negro Corte/Bobina 8.4 mm 153 kg/km
PRYS20221393 BUPRENO CPRO DN-K 0,6/1KV 1x16 mm² Negro Corte/Bobina 9.5 mm 210 kg/km
PRYS20221394 BUPRENO CPRO DN-K 0,6/1KV 1x25 mm² Negro Corte/Bobina 11.1 mm 308 kg/km
PRYS20221395 BUPRENO CPRO DN-K 0,6/1KV 1x50 mm² Negro Corte/Bobina 14.3 mm 575 kg/km
PRYS20221396 BUPRENO CPRO DN-K 0,6/1KV 1x70 mm² Negro Corte/Bobina 16.4 mm 827 kg/km
PRYS20221397 BUPRENO CPRO DN-K 0,6/1KV 1x95 mm² Negro Corte/Bobina 17.8 mm 1052 kg/km
PRYS20221398 BUPRENO CPRO DN-K 0,6/1KV 4x6 mm² Negro Corte/Bobina 13.2 mm 283 kg/km
PRYS20221399 BUPRENO CPRO DN-K 0,6/1KV 4x10 mm² Negro Corte/Bobina 14.6 mm 385 kg/km
Cable DN-K 0,6/1KV
DN-K 1000V
Material del conductor: Cobre
Clasificación CPR: Eca
Categoría del conductor: Clase 5
Material de la cubierta: Goma reticulada
Libre de halógenos: No
Aislamiento: Goma reticulada
Tensión nominal: 0,6 kV/1 kV
Código Descripción Sección Cubierta Presentación Ø Exterior Peso Stock
GENC1162109NGP VULCAN DN-K 1KV 1x6 mm² Negro Corte/Bobina 7.3 mm 106 kg/km
GENC1162110NGP VULCAN DN-K 1KV 1x10 mm² Negro Corte/Bobina 8.4 mm 153 kg/km
GENC1162111NGP VULCAN DN-K 1KV 1x16 mm² Negro Corte/Bobina 9.5 mm 210 kg/km
GENC1162112NGP VULCAN DN-K 1KV 1x25 mm² Negro Corte/Bobina 11.1 mm 308 kg/km
GENC1162113NGP VULCAN DN-K 1KV 1x35 mm² Negro Corte/Bobina 14.4 mm 413 kg/km
GENC1162114NGP VULCAN DN-K 1KV 1x50 mm² Negro Corte/Bobina 14.3 mm 575 kg/km
GENC1162115NGP VULCAN DN-K 1KV 1x70 mm² Negro Corte/Bobina 16.4 mm 827 kg/km
GENC1162116NGP VULCAN DN-K 1KV 1x95 mm² Negro Corte/Bobina 17.8 mm 1052 kg/km
GENC1162117NGP VULCAN DN-K 1KV 1x120 mm² Negro Corte/Bobina 20.3 mm 1345 kg/km
GENC1162118NGP VULCAN DN-K 1KV 1x150 mm² Negro Corte/Bobina 22.4 mm 1660 kg/km
GENC1162119NGP VULCAN DN-K 1KV 1x185 mm² Negro Corte/Bobina 25 mm 2023 kg/km
GENC1162120NGP VULCAN DN-K 1KV 1x240 mm² Negro Corte/Bobina 27.9 mm 2622 kg/km
GENC1162409NGP VULCAN DN-K 1KV 4x6 mm² Negro Corte/Bobina 13.2 mm 285 kg/km
GENC1162410NGP VULCAN DN-K 1KV 4x10 mm² Negro Corte/Bobina 14.6 mm 385 kg/km
GENC1162411NGP VULCAN DN-K 1KV 4x16 mm² Negro Corte/Bobina 17.3 mm 583 kg/km
GENC1162412NGP VULCAN DN-K 1KV 4x25 mm² Negro Corte/Bobina 19.8 mm 875 kg/km
177

