Page 169 - SONEPAR_CABLE_2023
P. 169
CABLES BT H07RN-F
H07RN-F
Cable H07RN-F / DN-F rollos
H07RN-F
Material del conductor: Cobre
Clasificación CPR: Eca
Categoría del conductor: Clase 5
Material de la cubierta: Goma reticulada
Libre de halógenos: No
Aislamiento: Goma reticulada
Tensión nominal (móvil): 450 V/750 V
Tensión nominal (fijo): Hasta 1 kV
Código Descripción Sección Cubierta Presentación Ø Exterior Peso Stock
733300 FLEXTREME H07RN-F 1x16 mm² Negro Corte/Bobina 13.4 mm 275 kg/km ●
733301 FLEXTREME H07RN-F 1x25 mm² Negro Corte/Bobina 14.5 mm 395 kg/km ●
733302 FLEXTREME H07RN-F 1x35 mm² Negro Corte/Bobina 15.9 mm 500 kg/km ●
PRYS20031861 FLEXTREME H07RN-F 1x50 mm² Negro Corte/Bobina 18.7 mm 750 kg/km ●
279603 FLEXTREME H07RN-F 1x70 mm² Negro Corte/Bobina 20.8 mm 990 kg/km ●
PRYS20031863 FLEXTREME H07RN-F 1x95 mm² Negro Corte/Bobina 23.4 mm 1120 kg/km ●
PRYS20031864 FLEXTREME H07RN-F 1x120 mm² Negro Corte/Bobina 25.3 mm 1520 kg/km ●
PRYS20031865 FLEXTREME H07RN-F 1x150 mm² Negro Corte/Bobina 27.8 mm 1840 kg/km ●
PRYS20031866 FLEXTREME H07RN-F 1x185 mm² Negro Corte/Bobina 32 mm 2300 kg/km ●
PRYS20031867 FLEXTREME H07RN-F 1x240 mm² Negro Corte/Bobina 33.5 mm 300 kg/km ●
PRYS20031875 FLEXTREME H07RN-F 2x1 mm² Negro Corte/Bobina 7.1 mm 80 kg/km ●
PRYS20031869 FLEXTREME H07RN-F 2x1.5 mm² Negro Corte/Bobina 8.8 mm 110 kg/km ●
PRYS20031871 FLEXTREME H07RN-F 2x2.5 mm² Negro Corte/Bobina 10.8 mm 170 kg/km ●
PRYS20035730 FLEXTREME H07RN-F 2x6 mm² Negro Corte/Bobina 13.9 mm 305 kg/km ●
PRYS20031909 FLEXTREME H07RN-F 3G1 mm² Negro Corte/Bobina 8.1 mm 95 kg/km ●
PRYS20031877 FLEXTREME H07RN-F 3G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 9.8 mm 140 kg/km ●
PRYS20031886 FLEXTREME H07RN-F 3G2.5 mm² Negro Corte/Bobina 11.6 mm 205 kg/km ●
PRYS20031913 FLEXTREME H07RN-F 3G4 mm² Negro Corte/Bobina 13.4 mm 285 kg/km ●
PRYS20031914 FLEXTREME H07RN-F 3G6 mm² Negro Corte/Bobina 14.9 mm 375 kg/km ●
781062 FLEXTREME H07RN-F 3G16 mm² Negro Corte/Bobina 22.8 mm 805 kg/km ●
PRYS20031899 FLEXTREME H07RN-F 4G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 10.8 mm 175 kg/km ●
PRYS20031900 FLEXTREME H07RN-F 4G2.5 mm² Negro Corte/Bobina 12.8 mm 255 kg/km ●
PRYS20031901 FLEXTREME H07RN-F 4G4 mm² Negro Corte/Bobina 14.7 mm 355 kg/km ●
PRYS20031902 FLEXTREME H07RN-F 4G6 mm² Negro Corte/Bobina 16.6 mm 470 kg/km ●
PRYS20031903 FLEXTREME H07RN-F 4G10 mm² Negro Corte/Bobina 22.4 mm 845 kg/km ●
PRYS20026753 FLEXTREME H07RN-F 4G16 mm² Negro Corte/Bobina 25.5 mm 1165 kg/km ●
PRYS20031904 FLEXTREME H07RN-F 5G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 11.9 mm 210 kg/km ●
PRYS20031905 FLEXTREME H07RN-F 5G2.5 mm² Negro Corte/Bobina 14.1 mm 305 kg/km ●
PRYS20031906 FLEXTREME H07RN-F 5G4 mm² Negro Corte/Bobina 16.1 mm 420 kg/km ●
PRYS20031907 FLEXTREME H07RN-F 5G6 mm² Negro Corte/Bobina 18.5 mm 580 kg/km ●
733309 FLEXTREME H07RN-F 5G10 mm² Negro Corte/Bobina 24.8 mm 1025 kg/km ●
PRYS20031782 FLEXTREME H07RN-F 5G16 mm² Negro Corte/Bobina 28.4 mm 1425 kg/km ●
733307 FLEXTREME H07RN-F 5G25 mm² Negro Corte/Bobina 36.8 mm 2200 kg/km ●
169

