Page 168 - SONEPAR_CABLE_2023
P. 168
Cables Especiales BT
H07RN-F
Tensión asignada: 450/750V-1000V APLICACIONES
Norma diseño: UNE-EN 50525-2-21 Apto para instalaciones fijas y servicio móvil (máquinas y
Designación genérica: H07RN-F equipos móviles, robots, grúas, etc.).
Adecuado para aquellas instalaciones donde se requiera una
gran flexibilidad del cable, siendo especialmente indicados en
CARACTERÍSTICAS Y ENSAYOS aquellas aplicaciones industriales debido a sus características
de: resistencia al calor y al frío, resistencia a los aceites, grasas
Temperatura de servicio: -30 ºC, +60 ºC (Cable termoplástico). e hidrocarburos, resistencia a la intemperie y su muy buen
comportamiento frente a la humedad y al agua.
Ensayo de tensión alterna durante 5 min: 2500 V. Conexiones y cableado interior de máquinas (UNE-EN 50565-2).
Prestaciones frente al fuego en la Unión Europea: Alimentación de equipos portátiles de exterior y de equipos
Clase de reacción al fuego (CPR): Eca. industriales (UNE-EN 50565-2).
Requerimientos de fuego: EN 50575:2014 + A1:2016. Aparatos en talleres industriales y agrícolas (UNE-EN 50565-2).
Clasificación respecto al fuego: EN 13501-6. Locales a muy baja temperatura, húmedos, mojados, a la
Aplicación de los resultados: CLC/TS 50576. intemperie (ITC-BT 30).
Métodos de ensayo: EN 60332-1-2. Provisionales y temporales de obras (ITC-BT 33).
Ferias y stands (ITC-BT 34) (ferias, exposiciones, muestras,
Normativa de fuego también aplicable a países que no stands, alumbrados festivos de calles, verbenas y
pertenecen a la Unión Europea: manifestaciones análogas, tiovivos, barracas de feria, casetas,
No propagación de la llama: EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2 atracciones... dónde no sea obligatorio Afumex, ver Afumex
Class Expo (AS).
Establecimientos agrícolas y hortícolas (ITC-BT 35).
CONSTRUCCIÓN Caravanas y parques de caravanas (ITC-BT 41).
CONDUCTOR Puertos y marinas para barcos de recreo (ITC-BT 42).
Metal: cobre electrolítico recocido
Flexibilidad: flexible, clase 5 según UNE EN 60228.
Temperatura máxima en el conductor: 60 ºC en servicio
permanente, 200 ºC en cortocircuito.
Colores: amarillo/verde, azul, gris, marrón y negro según
UNE 21089-1. Amarillo/verde y negros numerados para más
de 5 conductores.
AISLAMIENTO
Material: elastómero reticulado tipo EI 4 según EN 50363-1.
Color: negro.
CUBIERTA
Material: elastómero reticulado tipo EM 3 según EN 50363-
2-1.
Color: negro.

