Page 164 - SONEPAR_CABLE_2023
P. 164
CABLES BT SOLARES H1Z2Z2-K
Solar
Cable solar bobinas
Solar
Material del conductor: Cobre estañado
Clasificación CPR: Eca
Categoría del conductor: Clase 5
Material de la cubierta: Reticulado libre de halógenos
Libre de halógenos: Sí
Aislamiento: Reticulado libre de halógenos
Tensión nominal: 1500 V/1800 V
Apantallamiento: No
Código Descripción Sección Cubierta Presentación Ø Exterior Peso Stock
GENC20303005 Exzhellent Solar H1Z2Z2-K 1,8 kVcc 1x4 mm² Negro 2500/5000 5.3 mm 70 kg/km ●
GENC20303006 Exzhellent Solar H1Z2Z2-K 1,8 kVcc 1x4 mm² Rojo 2500/5000 5.3 mm 70 kg/km ●
GENC20303007 Exzhellent Solar H1Z2Z2-K 1,8 kVcc 1x6 mm² Negro 2500/5000 5.8 mm 80 kg/km ●
GENC20303008 Exzhellent Solar H1Z2Z2-K 1,8 kVcc 1x6 mm² Rojo 2500/5000 5.8 mm 80 kg/km ●
301921 Exzhellent Solar H1Z2Z2-K 1,8 kVcc 1x10 mm² Negro 2000/4000 7 mm 130 kg/km ●
301920 Exzhellent Solar H1Z2Z2-K 1,8 kVcc 1x10 mm² Rojo 2000/4000 7 mm 130 kg/km ●
Cable solar bobinas
Solar
Material del conductor: Cobre estañado
Clasificación CPR: Eca
Categoría del conductor: Clase 5
Material de la cubierta: Reticulado libre de halógenos
Libre de halógenos: Sí
Aislamiento: Reticulado libre de halógenos
Tensión nominal: 1500 V/1800 V
Apantallamiento: No
Código Descripción Sección Cubierta Presentación Ø Exterior Peso Stock
NEXA10189494 KEYLIOS H1Z2Z2-K BOBINA 1x4 mm² Negro Corte/Bobina 5.7 mm 54 kg/km ●
NEXA10203025 KEYLIOS H1Z2Z2-K BOBINA 1x4 mm² Rojo Corte/Bobina 5.7 mm 54 kg/km ●
NEXA10189495 KEYLIOS H1Z2Z2-K BOBINA 1x6 mm² Negro Corte/Bobina 6.2 mm 73 kg/km ●
NEXA10206374 KEYLIOS H1Z2Z2-K BOBINA 1x6 mm² Rojo Corte/Bobina 6.2 mm 73 kg/km ●
623521 KEYLIOS H1Z2Z2-K BOBINA 1x10 mm² Negro Corte/Bobina 7.3 mm 115 kg/km ●
623522 KEYLIOS H1Z2Z2-K BOBINA 1x10 mm² Rojo Corte/Bobina 7.3 mm 115 kg/km ●
164

