Page 172 - SONEPAR_CABLE_2023
P. 172
CABLES BT H07RN-F
H07RN-F
Cable H07RN-F / DN-F bobina
H07RN-F
Material del conductor: Cobre
Clasificación CPR: Eca
Categoría del conductor: Clase 5
Material de la cubierta: Goma reticulada
Libre de halógenos: No
Aislamiento: Goma reticulada
Tensión nominal (móvil): 450 V/750 V
Tensión nominal (fijo): Hasta 1 kV
Código Descripción Sección Cubierta Presentación Ø Exterior Peso Stock
TOPC3007001M XTREM H07RN-F 7G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 14.8 mm 307 kg/km
TOPC3007002M XTREM H07RN-F 7G2.5 mm² Negro Corte/Bobina 17 mm 434 kg/km
TOPC3008001M XTREM H07RN-F 8G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 16.3 mm 379 kg/km
TOPC3008002M XTREM H07RN-F 8G2.5 mm² Negro Corte/Bobina 18.4 mm 525 kg/km
TOPC3012001M XTREM H07RN-F 12G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 17.5 mm 456 kg/km
TOPC3012002M XTREM H07RN-F 12G2.5 mm² Negro Corte/Bobina 20.4 mm 654 kg/km
TOPC3018001M XTREM H07RN-F 18G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 20.7 mm 646 kg/km
TOPC3024001M XTREM H07RN-F 24G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 23.7 mm 830 kg/km
172

