Page 174 - SONEPAR_CABLE_2023
P. 174
CABLES BT H07RN-F
H07RN-F
Cable H07RN-F / DN-F rollos
H07RN-F
Material del conductor: Cobre
Clasificación CPR: Eca
Categoría del conductor: Clase 5
Material de la cubierta: Goma reticulada
Libre de halógenos: No
Aislamiento: Goma reticulada
Tensión nominal (móvil): 450 V/750 V
Tensión nominal (fijo): Hasta 1 kV
Código Descripción Sección Cubierta Presentación Ø Exterior Peso Stock
GENC1805107NGP TENAFLEX H07RN-F 1x2.5 mm² Negro Corte/Bobina 6.5 mm 62 kg/km
GENC1805108NGP TENAFLEX H07RN-F 1x4 mm² Negro Corte/Bobina 7.5 mm 88 kg/km
GENC2031869 TENAFLEX H07RN-F 2x1.5 mm² Negro Corte/Bobina 9.1 mm 115 kg/km ●
GENC1805306NGP TENAFLEX H07RN-F 3G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 9.7 mm 137 kg/km ●
GENC1805307NGP TENAFLEX H07RN-F 3G2.5 mm² Negro Corte/Bobina 11.4 mm 198 kg/km ●
GENC1805308NGP TENAFLEX H07RN-F 3G4 mm² Negro Corte/Bobina 13.1 mm 276 kg/km ●
GENC1805309NGP TENAFLEX H07RN-F 3G6 mm² Negro Corte/Bobina 14.8 mm 370 kg/km ●
GENC1805406NGP TENAFLEX H07RN-F 4G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 10.7 mm 169 kg/km ●
GENC1805407NGP TENAFLEX H07RN-F 4G2.5 mm² Negro Corte/Bobina 12.6 mm 244 kg/km ●
GENC1805408NGP TENAFLEX H07RN-F 4G4 mm² Negro Corte/Bobina 14.4 mm 343 kg/km ●
GENC1805409NGP TENAFLEX H07RN-F 4G6 mm² Negro Corte/Bobina 16.7 mm 474 kg/km ●
GENC1805506NGP TENAFLEX H07RN-F 5G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 11.6 mm 206 kg/km ●
GENC1805507NGP TENAFLEX H07RN-F 5G2.5 mm² Negro Corte/Bobina 14 mm 299 kg/km ●
GENC1805508NGP TENAFLEX H07RN-F 5G4 mm² Negro Corte/Bobina 16.3 mm 431 kg/km ●
GENC1805509NGP TENAFLEX H07RN-F 5G6 mm² Negro Corte/Bobina 18.4 mm 585 kg/km ●
174

