Page 173 - SONEPAR_CABLE_2023
P. 173
CABLES BT H07RN-F
H07RN-F
Cable H07RN-F / DN-F rollos
H07RN-F
Material del conductor: Cobre
Clasificación CPR: Eca
Categoría del conductor: Clase 5
Material de la cubierta: Goma reticulada
Libre de halógenos: No
Aislamiento: Goma reticulada
Tensión nominal (móvil): 450 V/750 V
Tensión nominal (fijo): Hasta 1 kV
Código Descripción Sección Cubierta Presentación Ø Exterior Peso Stock
TOPC3002001.R100 XTREM H07RN-F 2x1 mm² Negro Rollo 100m 8.3 mm 92 kg/km
TOPC3002001.R50 XTREM H07RN-F 2x1 mm² Negro Rollo 50m 8.3 mm 92 kg/km
TOPC3002001MR100 XTREM H07RN-F 2x1.5 mm² Negro Rollo 100m 8.7 mm 109 kg/km
TOPC3002001MR50 XTREM H07RN-F 2x1.5 mm² Negro Rollo 50m 8.7 mm 109 kg/km
TOPC3002002MR100 XTREM H07RN-F 2x2.5 mm² Negro Rollo 100m 10.6 mm 162 kg/km
TOPC3002002MR50 XTREM H07RN-F 2x2.5 mm² Negro Rollo 50m 10.6 mm 162 kg/km
TOPC3002004.R50 XTREM H07RN-F 2x4 mm² Negro Rollo 50m 12 mm 220 kg/km
TOPC3003001.R100 XTREM H07RN-F 3G1 mm² Negro Rollo 100m 8.9 mm 111 kg/km
TOPC3003001.R50 XTREM H07RN-F 3G1 mm² Negro Rollo 50m 8.9 mm 111 kg/km
TOPC3003001MR100 XTREM H07RN-F 3G1.5 mm² Negro Rollo 100m 9.7 mm 137 kg/km
TOPC3003001MR50 XTREM H07RN-F 3G1.5 mm² Negro Rollo 50m 9.7 mm 137 kg/km
TOPC3003002MR100 XTREM H07RN-F 3G2.5 mm² Negro Rollo 100m 11.4 mm 198 kg/km
TOPC3003002MR50 XTREM H07RN-F 3G2.5 mm² Negro Rollo 50m 11.4 mm 198 kg/km
TOPC3003004GR100 XTREM H07RN-F 3G4 mm² Negro Rollo 100m 13.1 mm 276 kg/km
TOPC3003006GR100 XTREM H07RN-F 3G6 mm² Negro Rollo 100m 14.8 mm 370 kg/km
TOPC3003006GR50 XTREM H07RN-F 3G6 mm² Negro Rollo 50m 14.8 mm 370 kg/km
TOPC3004001.R100 XTREM H07RN-F 4G1 mm² Negro Rollo 100m 9.7 mm 134 kg/km
TOPC3004001.R50 XTREM H07RN-F 4G1 mm² Negro Rollo 50m 9.7 mm 134 kg/km
TOPC3004001MR100 XTREM H07RN-F 4G1.5 mm² Negro Rollo 100m 10.7 mm 169 kg/km
TOPC3004001MR50 XTREM H07RN-F 4G1.5 mm² Negro Rollo 50m 10.7 mm 169 kg/km
TOPC3004002MR100 XTREM H07RN-F 4G2.5 mm² Negro Rollo 100m 12.6 mm 244 kg/km
TOPC3004002MR50 XTREM H07RN-F 4G2.5 mm² Negro Rollo 50m 12.6 mm 244 kg/km
TOPC3004004GR100 XTREM H07RN-F 4G4 mm² Negro Rollo 100m 14.4 mm 343 kg/km
TOPC3004004GR50 XTREM H07RN-F 4G4 mm² Negro Rollo 50m 14.4 mm 343 kg/km
TOPC3004006GR100 XTREM H07RN-F 4G6 mm² Negro Rollo 100m 16.7 mm 474 kg/km
TOPC3004006GR50 XTREM H07RN-F 4G6 mm² Negro Rollo 50m 16.7 mm 474 kg/km
TOPC3005001.R100 XTREM H07RN-F 5G1 mm² Negro Rollo 100m 10.5 mm 162 kg/km
TOPC3005001MR100 XTREM H07RN-F 5G1.5 mm² Negro Rollo 100m 11.6 mm 206 kg/km
TOPC3005001MR50 XTREM H07RN-F 5G1.5 mm² Negro Rollo 50m 11.6 mm 206 kg/km
TOPC3005002MR100 XTREM H07RN-F 5G2.5 mm² Negro Rollo 100m 14 mm 299 kg/km
TOPC3005002MR50 XTREM H07RN-F 5G2.5 mm² Negro Rollo 50m 14 mm 299 kg/km
TOPC3005004.R100 XTREM H07RN-F 5G4 mm² Negro Rollo 100m 16.3 mm 431 kg/km
TOPC3005004.R50 XTREM H07RN-F 5G4 mm² Negro Rollo 50m 16.3 mm 431 kg/km
TOPC3005006.R100 XTREM H07RN-F 5G6 mm² Negro Rollo 100m 18.4 mm 585 kg/km
TOPC3005006.R50 XTREM H07RN-F 5G6 mm² Negro Rollo 50m 18.4 mm 585 kg/km
173

