Page 165 - SONEPAR_CABLE_2023
P. 165
CABLES BT SOLARES H1Z2Z2-K
Solar
Cable solar bobinas
Solar
Material del conductor: Cobre estañado
Clasificación CPR: Eca
Categoría del conductor: Clase 5
Material de la cubierta: Reticulado libre de halógenos
Libre de halógenos: Sí
Aislamiento: Reticulado libre de halógenos
Tensión nominal: 1500 V/1800 V
Apantallamiento: No
Código Descripción Sección Cubierta Presentación Ø Exterior Peso Stock
MIGU84632923 SOLFLEX H1Z2Z2-K BB/CT 1x4 mm² Negro Corte/Bobina 5.63 mm 53 kg/km ●
MIGU84632943 SOLFLEX H1Z2Z2-K BB/CT 1x4 mm² Rojo Corte/Bobina 5.7 mm 54 kg/km ●
MIGU84633923 SOLFLEX H1Z2Z2-K BB/CT 1x6 mm² Negro Corte/Bobina 6.24 mm 72 kg/km ●
MIGU84633943 SOLFLEX H1Z2Z2-K BB/CT 1x6 mm² Rojo Corte/Bobina 6.24 mm 72 kg/km ●
MIGU84634923 SOLFLEX H1Z2Z2-K BB/CT 1x10 mm² Negro Corte/Bobina 7.3 mm 115 kg/km ●
MIGU84634943 SOLFLEX H1Z2Z2-K BB/CT 1x10 mm² Rojo Corte/Bobina 7.3 mm 115 kg/km ●
416185 SOLFLEX H1Z2Z2-K BB/CT 1x16 mm² Negro Corte/Bobina 8.66 mm 174 kg/km
416186 SOLFLEX H1Z2Z2-K BB/CT 1x16 mm² Rojo Corte/Bobina 8.66 mm 174 kg/km
MIGU101002509203 SOLFLEX H1Z2Z2-K BB/CT 1x25 mm² Negro Corte/Bobina 10.47 mm 264 kg/km
MIGU101002509403 SOLFLEX H1Z2Z2-K BB/CT 1x25 mm² Rojo Corte/Bobina 10.47 mm 264 kg/km
Cable solar rollos
Solar
Material del conductor: Cobre estañado
Clasificación CPR: Eca
Categoría del conductor: Clase 5
Material de la cubierta: Reticulado libre de halógenos
Libre de halógenos: Sí
Aislamiento: Reticulado libre de halógenos
Tensión nominal: 1500 V/1800 V
Apantallamiento: No
Código Descripción Sección Cubierta Presentación Ø Exterior Peso Stock
MIGU101000409200 SOLFLEX H1Z2Z2-K 1x4 mm² Negro Rollo 100m 5.67 mm 53 kg/km ●
MIGU101000409400 SOLFLEX H1Z2Z2-K 1x4 mm² Rojo Rollo 100m 5.67 mm 53 kg/km ●
MIGU101000609200 SOLFLEX H1Z2Z2-K 1x6 mm² Negro Rollo 100m 6.24 mm 72 kg/km ●
MIGU101000609400 SOLFLEX H1Z2Z2-K 1x6 mm² Rojo Rollo 100m 6.24 mm 72 kg/km ●
165

