Page 171 - SONEPAR_CABLE_2023
P. 171
CABLES BT H07RN-F
H07RN-F
Cable H07RN-F / DN-F bobina
H07RN-F
Material del conductor: Cobre
Clasificación CPR: Eca
Categoría del conductor: Clase 5
Material de la cubierta: Goma reticulada
Libre de halógenos: No
Aislamiento: Goma reticulada
Tensión nominal (móvil): 450 V/750 V
Tensión nominal (fijo): Hasta 1 kV
Código Descripción Sección Cubierta Presentación Ø Exterior Peso Stock
TOPC3001004. XTREM H07RN-F 1x4 mm² Negro Corte/Bobina 7.5 mm 88 kg/km
TOPC3001006. XTREM H07RN-F 1x6 mm² Negro Corte/Bobina 8.3 mm 116 kg/km
TOPC3001010. XTREM H07RN-F 1x10 mm² Negro Corte/Bobina 10.1 mm 182 kg/km
TOPC3001016. XTREM H07RN-F 1x16 mm² Negro Corte/Bobina 1.4 mm 250 kg/km ●
TOPC3001025. XTREM H07RN-F 1x25 mm² Negro Corte/Bobina 13.4 mm 361 kg/km ●
TOPC3001035. XTREM H07RN-F 1x35 mm² Negro Corte/Bobina 14.7 mm 469 kg/km ●
TOPC3001050. XTREM H07RN-F 1x50 mm² Negro Corte/Bobina 17.5 mm 671 kg/km ●
TOPC3001070. XTREM H07RN-F 1x70 mm² Negro Corte/Bobina 19.6 mm 892 kg/km ●
TOPC3001095. XTREM H07RN-F 1x95 mm² Negro Corte/Bobina 22 mm 1140 kg/km ●
TOPC3001120. XTREM H07RN-F 1x120 mm² Negro Corte/Bobina 24.2 mm 1420 kg/km ●
TOPC3001150. XTREM H07RN-F 1x150 mm² Negro Corte/Bobina 26.6 mm 1760 kg/km ●
TOPC3001185. XTREM H07RN-F 1x185 mm² Negro Corte/Bobina 28.8 mm 2090 kg/km
TOPC3001240. XTREM H07RN-F 1x240 mm² Negro Corte/Bobina 32.2 mm 2710 kg/km ●
119971 XTREM H07RN-F 1x300 mm² Negro Corte/Bobina 34.9 mm 3310 kg/km
TOPC3002001. XTREM H07RN-F 2x1 mm² Negro Corte/Bobina 8.3 mm 92 kg/km ●
TOPC3002001M XTREM H07RN-F 2x1.5 mm² Negro Corte/Bobina 8.7 mm 109 kg/km ●
TOPC3002002M XTREM H07RN-F 2x2.5 mm² Negro Corte/Bobina 10.6 mm 162 kg/km ●
TOPC3002004. XTREM H07RN-F 2x4 mm² Negro Corte/Bobina 12 mm 220 kg/km
TOPC3002006. XTREM H07RN-F 2x6 mm² Negro Corte/Bobina 13.7 mm 295 kg/km ●
TOPC3002010. XTREM H07RN-F 2x10 mm² Negro Corte/Bobina 18.1 mm 552 kg/km
TOPC3003001. XTREM H07RN-F 3G1 mm² Negro Corte/Bobina 8.9 mm 111 kg/km ●
TOPC3003001M XTREM H07RN-F 3G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 9.7 mm 137 kg/km ●
TOPC3003002M XTREM H07RN-F 3G2.5 mm² Negro Corte/Bobina 11.4 mm 198 kg/km ●
TOPC3003004G XTREM H07RN-F 3G4 mm² Negro Corte/Bobina 13.1 mm 276 kg/km ●
TOPC3003006G XTREM H07RN-F 3G6 mm² Negro Corte/Bobina 14.8 mm 370 kg/km ●
TOPC3003010G XTREM H07RN-F 3G10 mm² Negro Corte/Bobina 20.1 mm 668 kg/km
TOPC3003016G XTREM H07RN-F 3G16 mm² Negro Corte/Bobina 22.6 mm 906 kg/km
TOPC3003025G XTREM H07RN-F 3G25 mm² Negro Corte/Bobina 27.4 mm 1360 kg/km
TOPC3003035G XTREM H07RN-F 3G35 mm² Negro Corte/Bobina 29.7 mm 1700 kg/km
TOPC3003050G XTREM H07RN-F 3G50 mm² Negro Corte/Bobina 35.4 mm 2410 kg/km
TOPC3004001. XTREM H07RN-F 4G1 mm² Negro Corte/Bobina 9.7 mm 134 kg/km ●
TOPC3004001M XTREM H07RN-F 4G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 10.7 mm 169 kg/km ●
TOPC3004004G XTREM H07RN-F 4G4 mm² Negro Corte/Bobina 14.4 mm 343 kg/km ●
TOPC3004006G XTREM H07RN-F 4G6 mm² Negro Corte/Bobina 16.7 mm 474 kg/km ●
TOPC3004010G XTREM H07RN-F 4G10 mm² Negro Corte/Bobina 21.6 mm 822 kg/km
TOPC3004016G XTREM H07RN-F 4G16 mm² Negro Corte/Bobina 24.6 mm 1120 kg/km
TOPC3004025G XTREM H07RN-F 4G25 mm² Negro Corte/Bobina 30.7 mm 1730 kg/km
TOPC3004035G XTREM H07RN-F 4G35 mm² Negro Corte/Bobina 33.2 mm 2180 kg/km
TOPC3004050G XTREM H07RN-F 4G50 mm² Negro Corte/Bobina 39.2 mm 3060 kg/km
TOPC3004070G XTREM H07RN-F 4G70 mm² Negro Corte/Bobina 43.4 mm 4040 kg/km
TOPC3004095G XTREM H07RN-F 4G95 mm² Negro Corte/Bobina 50.5 mm 5300 kg/km
TOPC3004120G XTREM H07RN-F 4G120 mm² Negro Corte/Bobina 52.6 mm 6331 kg/km
TOPC3005001. XTREM H07RN-F 5G1 mm² Negro Corte/Bobina 10.5 mm 162 kg/km ●
TOPC3005001M XTREM H07RN-F 5G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 11.6 mm 206 kg/km ●
TOPC3005002M XTREM H07RN-F 5G2.5 mm² Negro Corte/Bobina 14 mm 299 kg/km ●
TOPC3005004. XTREM H07RN-F 5G4 mm² Negro Corte/Bobina 16.3 mm 431 kg/km ●
TOPC3005006. XTREM H07RN-F 5G6 mm² Negro Corte/Bobina 18.4 mm 585 kg/km ●
TOPC3005010. XTREM H07RN-F 5G10 mm² Negro Corte/Bobina 24.2 mm 1010 kg/km ●
TOPC3005016. XTREM H07RN-F 5G16 mm² Negro Corte/Bobina 27.1 mm 1380 kg/km ●
TOPC3005025. XTREM H07RN-F 5G25 mm² Negro Corte/Bobina 33.3 mm 2052 kg/km
TOPC3005035. XTREM H07RN-F 5G35 mm² Negro Corte/Bobina 36.3 mm 2677 kg/km
TOPC3005050. XTREM H07RN-F 5G50 mm² Negro Corte/Bobina 42.7 mm 3696 kg/km
171

