Page 170 - SONEPAR_CABLE_2023
P. 170
CABLES BT H07RN-F
H07RN-F
Cable H07RN-F bobina
H07RN-F
Material del conductor: Cobre
Clasificación CPR: Eca
Categoría del conductor: Clase 5
Material de la cubierta: Goma reticulada
Libre de halógenos: No
Aislamiento: Goma reticulada
Tensión nominal (móvil): 450 V/750 V
Tensión nominal (fijo): Hasta 1 kV
Código Descripción Sección Cubierta Presentación Ø Exterior Peso Stock
351955 TITANEX® H07RN-F 1x25 mm² Negro Corte/Bobina 14.5 mm 395 kg/km ●
351957 TITANEX® H07RN-F 1x35 mm² Negro Corte/Bobina 15.9 mm 500 kg/km ●
NEXA10055588 TITANEX® H07RN-F 1x50 mm² Negro Corte/Bobina 18.7 mm 750 kg/km ●
NEXA10055590 TITANEX® H07RN-F 1x70 mm² Negro Corte/Bobina 20.8 mm 990 kg/km ●
NEXA10055591 TITANEX® H07RN-F 1x95 mm² Negro Corte/Bobina 23.4 mm 1120 kg/km ●
NEXA10055592 TITANEX® H07RN-F 1x120 mm² Negro Corte/Bobina 25.3 mm 1520 kg/km ●
210825 TITANEX® H07RN-F 1x185 mm² Negro Corte/Bobina 32 mm 2300 kg/km
NEXA10055636 TITANEX® H07RN-F 1x240 mm² Negro Corte/Bobina 33.5 mm 300 kg/km ●
NEXA10055509 TITANEX® H07RN-F 2x1.5 mm² Negro Corte/Bobina 9.1 mm 115 kg/km ●
NEXA10055514 TITANEX® H07RN-F 2x2.5 mm² Negro Corte/Bobina 10.8 mm 170 kg/km ●
NEXA10055523 TITANEX® H07RN-F 3G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 9.8 mm 140 kg/km ●
NEXA10055530 TITANEX® H07RN-F 3G2.5 mm² Negro Corte/Bobina 11.6 mm 205 kg/km ●
NEXA10055535 TITANEX® H07RN-F 3G4 mm² Negro Corte/Bobina 13.4 mm 285 kg/km ●
NEXA10055537 TITANEX® H07RN-F 3G6 mm² Negro Corte/Bobina 14.9 mm 375 kg/km ●
NEXA10055541 TITANEX® H07RN-F 4G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 10.8 mm 175 kg/km ●
NEXA10055547 TITANEX® H07RN-F 4G2.5 mm² Negro Corte/Bobina 12.8 mm 255 kg/km ●
NEXA10055551 TITANEX® H07RN-F 4G4 mm² Negro Corte/Bobina 14.7 mm 355 kg/km ●
351963 TITANEX® H07RN-F 4G6 mm² Negro Corte/Bobina 16.6 mm 470 kg/km ●
487196 TITANEX® H07RN-F 4G10 mm² Negro Corte/Bobina 22.4 mm 845 kg/km
NEXA10055558 TITANEX® H07RN-F 4G16 mm² Negro Corte/Bobina 25.5 mm 1165 kg/km
NEXA10055573 TITANEX® H07RN-F 4G35 mm² Negro Corte/Bobina 45.5 mm 2330 kg/km
NEXA10055564 TITANEX® H07RN-F 5G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 11.9 mm 210 kg/km ●
NEXA10055571 TITANEX® H07RN-F 5G2.5 mm² Negro Corte/Bobina 14.1 mm 305 kg/km ●
NEXA10055597 TITANEX® H07RN-F 5G4 mm² Negro Corte/Bobina 16.1 mm 420 kg/km ●
NEXA10055600 TITANEX® H07RN-F 5G6 mm² Negro Corte/Bobina 18.5 mm 580 kg/km ●
NEXA10055602 TITANEX® H07RN-F 5G10 mm² Negro Corte/Bobina 24.8 mm 1025 kg/km
NEXA10055605 TITANEX® H07RN-F 5G16 mm² Negro Corte/Bobina 28.4 mm 1425 kg/km ●
NEXA10055627 TITANEX® H07RN-F 5G25 mm² Negro Corte/Bobina 36.8 mm 2200 kg/km
NEXA10055506 TITANEX® H07RN-F 5G35 mm² Negro Corte/Bobina 36.3 mm 2677 kg/km
487198 TITANEX® H07RN-F 7G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 14.8 mm 307 kg/km
351968 TITANEX® H07RN-F 7G2.5 mm² Negro Corte/Bobina 17 mm 434 kg/km
487199 TITANEX® H07RN-F 12G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 17.5 mm 456 kg/km
487200 TITANEX® H07RN-F 12G2.5 mm² Negro Corte/Bobina 20.4 mm 654 kg/km
444510 TITANEX® H07RN-F 18G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 20.7 mm 646 kg/km
421401 TITANEX® H07RN-F 18G2.5 mm² Negro Corte/Bobina 24.3 mm 939 kg/km
NEXA10055828 TITANEX® H07RN-F 24G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 23.7 mm 830 kg/km
444490 TITANEX® H07RN-F 24G2.5 mm² Negro Corte/Bobina 27.7 mm 1207 kg/km
351909 TITANEX® H07RN-F 27G1.5 mm² Negro Corte/Bobina 25.7 mm 930 kg/km
711471 TITANEX® H07RN-F 27G2.5 mm² Negro Corte/Bobina 29.7 mm 1307 kg/km
170

